Menu

Klammern H-Plus KBS

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Klammern

Drucken
Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.
Vorteile/Ausführungen
  • CHNKZ Meißelspitze, geharzt, verzinkt, Zulassung
  • CHRFZ Meißelspitze, geharzt, Edelstahl A2, Zulassung

Anwendungen/Hinweise
  • mit bauaufsichtlicher Zulassung
    – CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592
    – geeignet nach EUROCODE 5

Technische Daten
  • Klammern-/Rückenbreite
26,80 mm
  • Drahtstärke
2,00 mm

Material
  • Stahl, verzinkt oder Edelstahl A2

Downloads

Für Sie interessant

Klammergerät MF-14/160 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät MF-14/160

Tjep Zubehör von

Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Klammergerät PN 29130.1 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 29130.1

Haubold Zubehör von

Leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.

Klammergerät PN 29180 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammergerät PN 29180

Haubold Zubehör von

Leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammernserie KBS, BS29000.

Klammern H-Plus KL800 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KL800

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KB7 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KB7

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus K90 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus K90

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KG700 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KG700

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus PF | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus PF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für Hand- und Hammertacker.

Klammern H-Plus KQ | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KQ

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus R140 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus R140

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für Hand- und Hammertacker.

Klammern KL800 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL800

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern KL6000 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL6000

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken