Menu

Klammern KL800

mehr Klammern

Drucken
Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.
Vorteile/Ausführungen
  • CNK Meißelspitze, verzinkt

Technische Daten
  • Klammern-/Rückenbreite 
12,84 mm
  • Drahtstärke
0,84 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Klammernagler 80/16 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Klammernagler 80/16

Tjep Zubehör von

Kleiner, handlicher Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Pappe, Folie, Leisten, Polster. Für Klammer KL800.

Klammern H-Plus KL800 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KL800

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KB7 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KB7

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus K90 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus K90

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KG700 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KG700

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus KBS | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KBS

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus PF | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus PF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für Hand- und Hammertacker.

Klammern H-Plus KQ | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KQ

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern H-Plus R140 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus R140

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für Hand- und Hammertacker.

Klammern KL6000 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL6000

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern KL500 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern KL500

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Klammern K92 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern K92

Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken