Menu

Holzverbinder HVP, Schwerlast

von Pitzl   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken

Zweiteilige Schwerlast-Holzverbinder mit Abhebesicherung für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische Form mit Schwalbenschwanz-Führung und Schrägverschraubung für sehr hohe Tragfähigkeit (von 3 bis ca. 600 kN).


Einsatzbereich
  • Verbindungen mit Schattenfuge
  • verdeckte Holzverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Lastaufnahme
  • optimierte Schraubengrößen (Ø 8 x 100–200 mm)
  • zeitsparende, schnelle Montage auf der Baustelle (Verbinder können im Betrieb vormontiert werden)
  • Europäische Technische Bewertung ETA-15/0187

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung im HT/NT gültig mit HECO-Schrauben: Holzabmessung min. Haupt-/Nebenträger mit Vollgewindeschrauben Ø 8 x 160 mm
  • Bei Verwendung von anderen Schrauben gelten die Angaben des Herstellers.
  • Traglast abhängig von der Schraubenanzahl Hauptträger (HT) bzw. Schraubenlänge Nebenträger (NT)

Technische Daten
  • char. Traglast mit HECO-Schrauben
Ø 8 x 160 mm / Ø 8 x 200 mm

Material
  • Aluminium, eloxiert

Lieferumfang
  • inkl. Abhebesicherung (2 Schrauben Ø 6 x 20 mm und Abhubsicherungsblech)

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Holzschrauben
Zubehör
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben Zubehör

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Holzverbinder HVP | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische F...

Holzverbinder HVP, doppelt | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP, doppelt

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische F...

Holzverbinder HVP, Stahl-/Betonanschluss | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder HVP, Stahl-/Betonanschluss

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder mit Abhebesicherung für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern (Holz) an Hauptträgern oder Stützen (Stahl/Beton). Optimale statische Form mit Schwalbenschwanz-Führung und Schrägverschraubung für sehr...

Holzverbinder RIGID, für biegesteife Rahmenecken | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder RIGID, für biegesteife Rahmenecken

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Verbindungssystem aus leistungsstarkem HVP-Verbinder und optimal abgestimmter Zugplatte. Einfache Ausführbarkeit biegesteifer Stützen-Riegelanschlüsse (Rahmenecken), ersetzt z. B. problemlos das Kopfband beim Bau eines Carports.

Hirnholzverbinder ATFN | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder ATFN

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

Zweiteiliger Holzverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In drei Lastrichtungen beanspruchbar.

Hirnholzverbinder ETB | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder ETB

Simpson Strong-Tie | Holzbalkenverbinder

Zweiteiliger Passverbinder, für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. In Einschubrichtung belastbar.

Hirnholzverbinder IdeeFix | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Hirnholzverbinder IdeeFix

Eurotec | Holzbalkenverbinder

Nicht sichtbarer Holzverbinder mit Schraubenkranz, für anspruchsvolle und vielfältige Anwendungen wie Horizontal-, Vertikal-, Schräg- oder Mehrfachanschlüsse.

Wandverbinder WVP | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Wandverbinder WVP

Pitzl | Holzbalkenverbinder

Elementverbinder aus einer Grundplatte mit Dorn und einer Ankerplatte mit Dornaufnahme, ideale Verbindung von Holzbau-Elementen.

Holzverbinder SV15 | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder SV15

Holzbalkenverbinder

Patentierter, ökologischer Wandverbinder aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt wird und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenbauwä...

Holzverbinder KR46, rund | Holzbalkenverbinder
angesehen
Gekauft
Holzverbinder KR46, rund

Holzbalkenverbinder

Patentierter, ökologischer Verbindungszapfen aus Holz mit Schwalbenschwanz-Prinzip. Das Gegenstück bildet eine im Holz eingefräste, großzügige Tasche, welche nach unten hin deutlich verjüngt wird und das Einhängen vereinfacht. Ideal für alle flächigen Holzbauteile wie Holzrahmenb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken