Menu

Prüfhülse FUP für Betonschraube ULTRACUT FBS II

von Fischer   |   mehr Schraubanker

Drucken
Verschleißkontrolle mittels Metallprüfhülse zur Mehrfachverwendung von Betonschrauben ULTRACUT FBS II.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrolle des Gewinde-Ø (d1) 10–14 mm

Anwendungen/Hinweise
  • Lässt sich die Hülse komplett aufstecken, ist die Schraube für die Weiterverwendung nicht mehr geeignet

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Schraubanker
Zubehör von
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Senkkopf, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Senkkopf, Stahl, verzinkt

Fischer Zubehör von

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Geländern, Konsolen, Grundplatten, Metallprofilen usw.

Schraubanker
Zubehör von
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Sechskantkopf, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Sechskantkopf, Stahl, verzinkt

Fischer Zubehör von

Selbstschneidender Schraubanker mit Sechskantkopf (wahlweise mit oder ohne TX-Antrieb) und angepresster Scheibe zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.

Prüfhülse für Schraubanker MULTI-MONTI®-plus; MMS-plus | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Prüfhülse für Schraubanker MULTI-MONTI®-plus; MMS-plus

Heco Schrauben | Schraubanker

Verschleißkontrolle mittels Metallprüfhülse zur Mehrfachverwendung von MMS-plus Schraubankern.

Setzwerkzeug zu Schraubanker MULTI-MONTI®, MMS-TC | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Setzwerkzeug zu Schraubanker MULTI-MONTI®, MMS-TC

Heco Schrauben | Schraubanker

Langbit mit Setztiefenmarkierung und verschiebbaren Markierungsring, zur richtigen Montage des Schwellenankers MULTI-MONTI®-TimberConnect.

Verfüllscheibe FFD, Stahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Verfüllscheibe FFD, Stahl

Fischer | Schraubanker

Spezielle Scheibe für die nachträgliche Ringspaltverfüllung zwischen Ankerplatte und Stahlanker.

Justierscheibe FSW, Stahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Justierscheibe FSW, Stahl

Fischer | Schraubanker

Spezielle Scheibe aus Stahl, in Kombination mit Betonschraube UltraCut FBS II zur einfachen und schnellen Justierung von Holzbalken oder Holzschwellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken