Menu

Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Sechskantkopf, Stahl, verzinkt

von Fischer   |   mehr Schraubanker

Drucken
Selbstschneidender Schraubanker mit Sechskantkopf (wahlweise mit oder ohne TX-Antrieb) und angepresster Scheibe zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
  • Beton C12/15
  • Mauerwerk mit dichtem Gefüge
  • Vollbaustoffe

Vorteile/Ausführungen
  • spezielle Sägezahngeometrie für schnelles Einschneiden in den Beton
  • sofort belastbar
  • Unterkopfrippen gegen ein unbeabsichtigtes Lösen
  • keine Bohrlochreinigung erforderlich
  • spreizdruckfreie Verankerung für geringste Rand- und Achsabstände
  • demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar

Anwendungen/Hinweise
  • für die Durchsteckmontage
  • Montage mit einem Tangential-Schlagschrauber mit tauglicher Nuss
  • zugelassenes, überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen

Technische Daten
  • Einschraubtiefe hnom
Schraubenlänge (Länge L) abzüglich Anbauteil (tfix)
  • Bohrlochtiefe min.
d1 Ø 7,5–14 mm = Schraubenlänge (Länge L) + 10 mm abzüglich Anbauteil (tfix)
d1 Ø 16 mm = Schraubenlänge (Länge L) + 15 mm abzüglich Anbauteil (tfix)
  • Bohrlochtiefe h2 min.
bei Durchsteckmontage

Material
  • Stahl, verzinkt

Europäische Technische ZulassungFischer MPAFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Schraubanker
Zubehör
Prüfhülse FUP für Betonschraube ULTRACUT FBS II | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Prüfhülse FUP für Betonschraube ULTRACUT FBS II

Fischer Zubehör

Verschleißkontrolle mittels Metallprüfhülse zur Mehrfachverwendung von Betonschrauben ULTRACUT FBS II.

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, ASW | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", kurz, ASW

ASW Zubehör

Maschinen-Steckschlüssel-Einsätze, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber mit Innenvierkantantrieb.

Schraubanker
Zubehör
Verfüllscheibe FFD, Stahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Verfüllscheibe FFD, Stahl

Fischer Zubehör

Spezielle Scheibe für die nachträgliche Ringspaltverfüllung zwischen Ankerplatte und Stahlanker.

Schraubanker
Zubehör
Justierscheibe FSW, Stahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Justierscheibe FSW, Stahl

Fischer Zubehör

Spezielle Scheibe aus Stahl, in Kombination mit Betonschraube UltraCut FBS II zur einfachen und schnellen Justierung von Holzbalken oder Holzschwellen.

Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Sechskantkopf (mit oder ohne TX-Antrieb) und angepresster Scheibe zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.

Betonschrauben ULTRACUT FBS II R, Sechskantkopf, Edelstahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II R, Sechskantkopf, Edelstahl

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe, verwendbar vorwiegend im Außenbereich oder bei atmosphärischen Einflüssen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Holz- und Stahlko...

Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Senkkopf, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Senkkopf, Stahl, verzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Geländern, Konsolen, Grundplatten, Metallprofilen usw.

Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Geländern, Konsolen, Grundplatten, Metallprofilen usw.

Betonschrauben ULTRACUT FBS II R, Senkkopf, Edelstahl | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II R, Senkkopf, Edelstahl

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen in Feuchträumen und im Außenbereich wie Geländern, Konsolen, Grundpla...

Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Panhead-Rundkopf, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Panhead-Rundkopf, Stahl, verzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Linsenkopf (P) oder mit großem Linsenkopf (LP) und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohren, Schienen, Lüftungsk...

Betonschrauben ULTRACUT FBS II, mit Anschlussgewinde, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, mit Anschlussgewinde, Stahl, verzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Stockanker mit metrischem Anschlussgewinde, für einfache Montage von Rohrschellen bzw. Verbindungsstücken. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschi...

Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Innengewindeanker, Stahl, verzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II, Innengewindeanker, Stahl, verzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Innengewindeanschluss, für flexible und einfache Montage von Gewindestangen bzw. Verbindungsstücken. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken