Menu

Mörtel Mungo MIT-SE Plus

mehr Dübeltechnik

Drucken
Styrolfreier Vinylester-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen, Gewindestangen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Fassaden, Vordächer, Geländer, Stahlkonstruktionen, Holzbaukonstruktionen.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25
  • Leichtbeton
  • Kalksandstein
  • Lochstein
  • Vollziegel

Vorteile/Ausführungen
  • schnell aushärtend
  • variable Verankerungstiefen
  • geeignet für Überkopfmontage
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und seismische Belastungen

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
bei +20 °C ca. 6 min 
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 45 min 

Lieferumfang
  • inkl. 2 Mischer

Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Dübeltechnik
Zubehör von
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Zubehör von

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Montagemörtel greenline, GREEN | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montagemörtel greenline, GREEN

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...

Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Injektionsmörtel Highbond FIS HB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Highbond FIS HB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken