Menu

Reaktionspatrone RSB

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken

Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit Vinylester-Hybrid-Mörtel mit Silan-Technologie. Superbond Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Wartezeit. Ideal für Befestigungen von sehr schweren Lasten im Innen- und Außenbereich wie schweren Stahlkonstruktionen, Hochregalen, Siloanlagen, Schallschutzwänden.


Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
  • Naturstein mit dichtem Gefüge

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Aushärtung
  • zulassungskonforme Verarbeitung bis –30 °C
  • Verarbeitung in trockenen, nassen, wassergefüllten und diamantgebohrten Bohrlöchern
  • geeignet für Einzelanwendungen und Überkopfmontage
  • Innengewindeanker RG MI für optimale Flexibilität durch oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 8 bis M 30

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteckmontage
  • Befestigungselement wird mit Bohrhammer und zugehörigem Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 8 bis M 30
  • RSB mini: 2 Patronen hintereinander für doppelte Verankerungstiefe (hef)
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und seismische Belastungen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+150 °C
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 5 min 
  • Bohr-Ø d0
    für Innengewindeanker RG MI

RSB 10 = Ø 14 mm

RSB 12 = Ø 18 mm

RSB 16 = Ø 20 mm

RSB 20 E/24 = Ø 32 mm


Europäische Technische ZulassungFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange RG M, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange RG M, Stahl 5.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...

Dübeltechnik
Dazu passt
Innengewindeanker RG MI, Stahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Stahl

Fischer Dazu passt

Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...

Dübeltechnik
Dazu passt
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl

Fischer Dazu passt

Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...

Abverkauf
Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Montagemörtel greenline, GREEN | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montagemörtel greenline, GREEN

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken