Menu

Gipskartondübel GKM, Metall

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Optimales Befestigungssystem in Gipskartonplatten.
Einsatzbereich
  • Gipsfaserplatten
  • Gipskartonplatten

Vorteile/Ausführungen
  • scharfes, selbstschneidendes Gewinde für eine sichere und formschlüssige Befestigung
  • kurze Dübellänge, daher geringer Platzbedarf
  • geeignet für unbekannte Plattendicke und Hohlraumtiefe
  • mit unterschiedlichsten Schrauben (Holz-, Blech-, Spanplattenschrauben), Haken und Ösen einsetzbar
  • kein spezielles Setzwerkzeug notwendig

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteckmontage
  • Dübel darf nicht überdrehen, bei Akkuschraubern das Eindrehmoment begrenzen
  • nicht geeignet für geflieste Gipskartonplatten
  • Gipsfaserplatten und doppelt beplankte Gipskartonplatten vorbohren Ø 8 mm
  • erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge (L) + Anbauteildicke (tfix)

Material
  • Metall

Downloads

Für Sie interessant

Universaldübel FU | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Universaldübel FU

Fischer | Dübeltechnik

Multi-Dübel FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton, bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt.

Kippdübel DUOTEC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Kippdübel DUOTEC

Fischer | Dübeltechnik

Zwei-Materialkomponenten-Dübel mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Bundhülse für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung und die graue, weiche verhindert die Beschäd...

Hohlraum-Metalldübel HM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Hohlraum-Metalldübel HM

Fischer | Dübeltechnik

Hohlraumdübel HM S mit metrischer Schraube eignet sich für alle Plattenbaustoffe. Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Spreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde ausgetauscht werden, wie z. B. Schraubhaken, Ringöse, Gew...

Gipskartondübel DUOBLADE | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gipskartondübel DUOBLADE

Fischer | Dübeltechnik

Selbstbohrender Rigipsdübel mit schwarzer Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang, sowie eine einfache und schnelle Montage.

Gipskartondübel GK, GKS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gipskartondübel GK, GKS

Fischer | Dübeltechnik

Rigipsdübel GK (ohne Schraube) oder GKS (mit Schraube). Optimales Befestigungssystem in Gipskartonplatten.

Gipskartondübel GK, GKS, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gipskartondübel GK, GKS, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellter Rigipsdübel GK (ohne Schraube) oder GKS (mit Schraube). Optimales Befestigungssystem in Gipskartonplatten.

Gasbetondübel GB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gasbetondübel GB

Fischer | Dübeltechnik

Spezialdübel für den Einsatz in Porenbeton, ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer zu befestigen. Außenrippen schneiden sich beim Einschlagen formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte.

Gasbetondübel GB, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gasbetondübel GB, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellter Spezialdübel, für den Einsatz in Porenbeton, ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer zu befestigen. Außenrippen schneiden sich beim Einschlagen formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale D...

Montagezange HM Z | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montagezange HM Z

Fischer | Dübeltechnik

Handwerkzeug zum Setzen der Hohlraum-Metalldübel HM.

Setzwerkzeug GKW | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Setzwerkzeug GKW

Fischer | Dübeltechnik

Setz- und Eindrehwerkzeug für Gipskartondübel GK und GKS.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken