PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Hinterlegte Mutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Hinterlegte Mutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante, Form B.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für PTFE-Schläuche glatt.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353. Bogen 90°.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP mit 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Gerade Reduzierverbindung mit beidseitig drehbarer Mutter in unterschiedlicher Anschlussgröße, abgedichtet über Dichtkegel und O-Ring.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die T-Verbindung von einem metrischen Rohr in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!