Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Leistungsstarkes, 1-lagiges Rollenhandtuch mit textilartiger Struktur, optimal für hoch frequentierte Waschräume bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.
Angel React | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Unschlagbares Duo, der Clip Genius (zentrale Steuereinheit) erkennt Sturzunfälle sowie Regungslosigkeit und verständigt im Notfall über die verbundene Smartphone-App, die zuvor festgelegten Notfallkontakte per Sprachanruf oder SMS mit den GPS-Koordinaten und weitere Informationen...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Verschluss X-Lock für alle Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments einsetzbar, hält mit Hilfe eines mechanischen Bolzens diese geschlossen. Eine bewusste Handlung ist erforderlich um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen.
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit Maschinenölen.
Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Kanten gebrochen mit Fase. Einfaches Ausschalen mit Hilfe eines Messers. Kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben. Mit den glatten Schalrohren kann di...
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten, filterstabilem Geotextil und integriertem Selbstkleberand. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser mit normaler mechanischer Belastbarkeit.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht. Das Funktionsprinzip der Magnetfallenschloss Serie cludo (vom lat. claudo = schließen) ist ebenso einfach wie effekt...
Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht. Das Funktionsprinzip der Magnetfallenschloss Serie cludo (vom lat. claudo = schließen) ist ebenso einfach wie effek...
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird pneumatisch mit Hilfe eines Zylinders umgesetzt. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Gre...
Premium Gasmessgerät der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender 4-jähriger Garantie. Das erste zugelassene Gasmessgerät mit MIL-SPEC-Falltest-Qualifizierung, übersteht mindestens 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Selbst raueste Bedingungen können dem Gasmessgerät nichts anhaben, das von e...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten, filterstabilem Geotextil und integriertem Selbstkleberand. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!