Menu

22 Ergebnisse für „Xlife Gehäuseeinheit“

Was versteht man unter Flanschlagereinheiten? FAQ

Das Lager ist in ein Flanschgehäuse integriert und wird als Einheit an die Konstruktion geschraubt.

Linearkugellagerführungen und Lineargleitlagerführungen Ratgeber

Diese Einheiten sind besonders anwenderfreundlich – sie bestehen aus der einbaufertigen Kombination aus vormontierter Lagerbuchse im steifen Gehäuse. Zusätzliche Gewinde- und Senkbohrungen am Gehäuse dienen zur einfachen Montage der notwendigen Anbauteile.

Weltweite Lieferperformance und Zuverlässigkeit Ratgeber

Mit Fertigungsstandorten rund um den Globus garantiert WIKA seit über 75 Jahren Flexibilität und höchste Lieferperformance. Pro Jahr werden über 50 Millionen Qualitätsprodukte – sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen – in Losgrößen von 1 bis über 10.000 Einheiten ausgeliefert.

Bauarten und Ausführungen von Nadellagern Ratgeber

Sie werden üblicherweise ohne Abdichtung und Initialschmierung geliefert, müssen aber im Einsatz geschmiert werden. (...) Die Innenringe sind auch separat lieferbar. Nadellager gibt es in verschiedenen Ausführungen – mit Borden oder ohne Borden am Innen- oder Außenring, als kombinierte Nadellager oder als Einstell-Nadellager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse. (...) Daher müssen die Anschlussteile steif und eben sein und die Auflageflächen der Lagerteile an der Welle und im Gehäuse senkrecht zur Wellenachse stehen.

Breites Produktsortiment: NTN-Lager für alle Branchen und Märkte Ratgeber

Kegelrollenlager von NTN-SNR NTN ist der führende Anbieter von Kegelrollenlagern und produziert weltweit 100 Millionen Einheiten pro Jahr. (...) Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR Das Portfolio der Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR umfasst mehr als 40.000 unterschiedliche Ausführungen. (...) Die Gehäuselager sind universell einsetzbar und schnell betriebsbereit.

Was ist bei der Montage von Gleitlagern zu beachten? FAQ

Gerollte Buchsen werden fertigungsbedingt mit einer gewissen Unrundheit und einer offenen Stoßfuge geliefert. Die Buchsen sind laut Norm so ausgeführt, dass sie nach dem Einbau in der Gehäusebohrung rund sind und einen ausreichenden Presssitz aufweisen. 

Die Funktionsweise von Hydraulikkupplungen Ratgeber

Die Dichtung sitzt am Umfang, variabel im Gehäuse oder im Ventil selbst. Die Einheit in der Muffe ist wie das Kegelventil konisch gestaltet. Der Vorteil eines Flachventils ist der minimale Ölverlust bzw.

Individuelle Werkzeugsets für eine einfache Beschaffung in Industrie und Bau Produktservices

Lieferung an den Arbeitsplatz Nachdem Ihre Bestellung zusammengestellt und verpackt wurde, wird sie direkt bis an Ihren Arbeitsplatz geliefert. (...) Vordefinierte Werkzeugmodule Sie haben bereits Werkstattwagen, Schubladenschränke oder Werkbänke im Einsatz und wollen eine einheitliche und ordentliche Bestückung im Betrieb? (...) Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Einlage, passend für Ihre Schublade und mit genau der Bestückung, die Sie brauchen – ordentlich untergebracht, an jedem Arbeitsplatz einheitlich und jederzeit nachbestellbar.

Qualitätskontrolle & Toleranzen Ratgeber

Die Toleranzen für die Innenkernprofile und die Gehäuse der Gummifederelemente werden durch das jeweilige Herstellungsverfahren, den spezifischen Lieferanten (beispielsweise ob gegossen oder stranggepresst) und die Materialart (wie Aluminiumguss oder Stahlrohr) bestimmt.

Gefahrenstoffberatung – Schutz für Sie und Ihre Mitarbeitenden Produktservices

B. die internationale, weltweit einheitliche CAS-Nummer). Empfehlung für Chemikalienschutzbekleidung Wir empfehlen Ihnen maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse Chemikalienschutzbekleidung (Handschuhe, Overalls, ...) und nennen Ihnen eine exakte maximale Verwendungsdauer jedes Kleidungsstücks. (...) Lieferung der gewünschten Produkte Im letzten Schritt wird Ihnen das gewünschte Produkt geliefert. (...) Hier sehen Sie eine fertige Analyse für unseren Lieferanten Honeywell.

Effizient und „ready to use“ – die Booster-Serie und Polipump von NTN SNR Ratgeber

Vom einfachen Ready-Booster mit stromloser Gaserzeugereinheit bis zum Smart-Booster mit wiederverwendbarer LCD-Einheit und Temperatursensor für präzise Schmierstoffabgabe deckt die Booster-Serie einen Großteil der Schmieranwendungen ab. (...) Ready-Booster Der Ready-Booster kann durch seine kompakte Bauweise für verschiedene Anwendungen wie Lagergehäuse, Pumpen, Ventilatoren usw. verwendet werden.

Ausgabeautomat H-Save Services

Ausgabeautomat H-Save im Detail Die Vorteile Sicherheit Ihrer Mitarbeiter social Distancing durch personenlose Produktausgabe Platz für vieles bis zu 2.100 Einheiten bis zu 70 unterschiedliche Produkte bis zu 7 Ebenen Übersicht transparente Entnahme durch Legic auf Kostenstellen zuordenbar Reduktion von Schwund Sichere Versorgung definierte Mindestbestände unterschiedliche Mengen je nach Verbrauch Automat kann selbständig nachbestellen Nachbefüllung durch Haberkorn möglich Der Ausgabeautomat in vier Schritten: 1. (...) Lieferung Bei Haberkorn werden die Aufträge für die Nachbefüllung generiert und kommissioniert und zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge wieder angeliefert. 4.

Baugruppen für einen einfachen Beschaffungsprozess Produktservices

Durch Vorab-Kommissionierung Ihrer Ware wird diese stücklistengerecht geliefert und Sie können sich ohne weiteren Arbeitsaufwand auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. (...) Lieferung an den Arbeitsplatz Nachdem Ihre Bestellung zusammengestellt und verpackt wurde, wird Sie direkt bis an Ihren Arbeitsplatz geliefert. (...) Die gewünschte Stückliste wird immer einheitlich abgepackt und nach Ihrem Wunsch beschriftet.“ - Wolfgang Drexel, Sortimentsmanager Schrauben, Verbindungselemente

Konfektion von Schweißvorhängen und Schweißkabinen Produktservices

Schweißvorhänge Die Schweißvorhänge können wir Ihnen in Standardabmessungen, aber auch nach Ihren individuellen Wünschen liefern. Auch Zuschnitte als Lamellen oder Lamellenstreifen inklusive der passenden Zubehörteile liefern wir Ihnen gerne. (...) Schweißkabinen Um zusätzlich zum Lichtschutz auch den Lärm in der Werkstätte in den Griff zu bekommen, empfehlen wir Ihnen Schweißkabinen mit einem Gehäuse aus Lärmschutzwänden.

Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern Ratgeber

Rollenlager können in einreihiger (oben) oder zweireihiger Ausführung (unten) geliefert werden.Der direkte Vergleich von einreihiger und zweireihiger Ausführung von Rollenlagern. (...) Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird. (...) Die Lager werden ohne Dichtung geliefert, daher muss die Abdichtung der Lagerstelle in die Anschlusskonstruktion mit eingeplant werden.

Ihr Logo auf Verkehrsabsicherungen zur Stärkung der Marke Produktservices

Lieferung auch auf die Baustelle Wir liefern natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. (...) Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse. Leitbake mit Logo-Aufkleber Die Leitbake/Wendebake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich. (...) Bauzaun mit Logo Machen Sie nicht für Ihre Lieferanten, sondern für Ihr eigenes Unternehmen Werbung.

Pneumatik Ratgeber

Alle Produkte des Kernprogrammes passen ideal zusammen, sind weltweit einheitlich, machen die tägliche Arbeit einfacher und Sie produktiver. (...) Erhältlich für Kolbendurchmesser 16 mm, 20 mm und 25 mm. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Pneumatik Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Pneumatik „Mit Festo bieten wir einen Top-Hersteller in der Pneumatik, der alle Bereiche perfekt abdeckt.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik #02 Jetzt anzeigen Übersicht Seminarplan Festo 2023 Jetzt anzeigen Zum Download Center News Industrieschläuche der Eigenmarke H-Plus

Maschinensicherheit – so gehen Sie auf Nummer sicher Ratgeber

Auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so gilt doch, dass alle sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen inklusive Datum in Papierform mit der Maschine mitgeliefert werden müssen. Komplettgehäuse „Not-Aus“, überlistungssicher zum Produkt Der Performance-Level Es handelt sich hierbei um den Indikator für die Zuverlässigkeit der Sicherheitsfunktion.

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Ratgeber

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz – Highlights OEKO-TEX®–"Textiles Vertrauen" Der OEKO-TEX®-Standard ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Produkte aller Verarbeitungsstufen und schafft ein weltweit einheitliches Qualitätssicherungssystem. (...) Mitglieder der Fair Wear Foundation verpflichten sich, die Richtlinien in ihren Abläufen und Lieferketten umzusetzen. (...) Deshalb legen wir in unserer Lieferkette hohen Wert auf Partner die in Punkto sozial faire Produktion, Schadstofffreiheit, Umweltschutz und Energieeffizienz top sind.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

Anschlüsse und Sicherheitsarmaturen für chemische Prozesse liefern wir in bester Qualität und aus hochwertigen Materialien von Lüdecke , Elaflex  und Roman Seliger . (...) Sollte eine noch bessere Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien nötig sein, liefern wir auf Anfrage auch Sonderlösungen. (...) Bei Einsätzen von Schlauchleitungen zwischen einer stationären Anlage und einer mobilen Einheit empfehlen wir den Einsatz von individuellen Schlauchgelenkarmen .

1-20 von 22 Inhalten