Der X-Key ist ein einzigartiger Schlüssel, mit dem sich ein Wandelement schnell und einfach lösen lässt. Axelent liefert mit dem X-Key ein funktionelles Spezialwerkzeug für X-Guard®. Es werden keine weiteren Werkzeuge benötigt; alle Bestellungen von Wandelementen und Bodenstützen umfassen einen X-Key.
https://www.haberkorn.com/axelent#topic14670
Hohe Lebensdauer dank X-Life Bei besonders hohen Anforderungen an die Lebensdauer bietet unser Premium-Lieferant Schaeffler seine Kegelrollenlager auch in der bewährten X-Life - Ausführung. (...) Wichtig zu wissen ist, dass X-Life nicht nur bei Kegelrollenlagern zu finden ist, sondern auch bei anderen Rollenlagern! Die Vorteile, die X-Life Ihnen bietet höhere Tragzahlen höhere Lebensdauer geringere Baugrößen möglich geringere Geräuschentwicklung geringerer Energieverbrauch verringerte Reibung TIPP: X-Life Lager finden Sie nicht nur bei Kegelrollenlager!
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/waelzlager-gleitlager/rollenlager#topic11436
Die hervorragende Abtragsleistung sowie eine 100%ige Nutzung der Scheibe durch die Möglichkeit des Trimmens liefern ein gleichbleibendes Ergebnis. 2019: leistungsstärkste Schruppscheibe am Markt: CERABOND X Mit der CERABOND-X-Schruppscheibe hat TYROLIT ein System erschaffen, das einen einzigartigen Bindungsaufbau mit einem erstklassigen Keramikschleifkorn vereint.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5766
INA-Nadellager in X-Life-Qualität Schaeffler setzt bei der Produktion von Nadellagern auf Premium-Qualität und verleiht ihnen das Gütesiegel X-Life. (...) Um das Level von X-Life zu erreichen, wird der Fokus auf eine höhere Qualität der Walzkörper und des Stahls gelegt. (...) Jährlich produziert NTN über 320 Millionen Stück aus der breiten Produktpalette im Nadellager-Programm und liefert diese einerseits in den OEM-Bereich, deckt aber auch MRO-Bedarfe ab.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/waelzlager-gleitlager/nadellager#topic11379
Schlauchverschraubungen werden überwiegend mit Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228 (G) – alt DIN 259 geliefert. (...) Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung = 1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/verschraubungen-flansche-schlaucharmaturen#faqs2079
Um eine möglichst hohe Effizienz zu erreichen, ist es für Unternehmen wichtig, zwischen der Endenergie (gelieferte Energie) und der Nutzenenergie (Energie, die daraus gewonnen wird) anzusetzen. (...) Hochleistungsschmalkeilriemen Red Power Hochleistungsschmalkeilriemen Quad-Power® Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 zum Produkt Einsatz von X-Life – den energieeffizienteren Wälzlagern Die Leistungsdaten der X-life-Lager von FAG und INA wurden gegenüber dem bisherigen Standard deutlich verbessert, wodurch eine höhere dynamische Tragzahl Cr, eine höhere statische Tragzahl C0 sowie erhöhte Grenzdrehzahlen erreicht werden. Die Vorteile, die daraus resultieren, sind: erhöhte Lebens- und Gebrauchsdauer und verlängerte Wartungsintervalle ermöglicht eine höhere Belastung ermöglicht eine Leistungsverdichtung Damit liefert das X-life-Lager einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit und auch zur Energieeffizienz.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/energieeffizienz-durch-den-richtigen-einsatz-von-maschinenelementen
Lieferung auch auf die Baustelle Wir liefern Ihre Bauzaunblende natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. (...) Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
Lieferung auch auf die Baustelle Wir liefern Ihre Bauzaunblende natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. (...) Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/bauzaunblende-mit-wunschmotiv-als-werbeflaeche
Mit der X-Guard®-Serie hat Axelent eine flexible Schutzeinrichtung entwickelt, welche die Anforderungen an die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt. (...) Zu den X-Guard-Komponenten Mehr zu Axelent Seilzugleiter ZARGES Skyline 2E, 2-teilig zum Produkt Norm EN 131 für Leitern – da hat sich was getan Für Leitern gilt die Norm EN 131, die regelt, wie diese hergestellt und geprüft werden müssen. (...) Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Der Haberkorn Experte Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „Qualität und Verfügbarkeit sind im Bereich Werkstatteinrichtungen und Betriebseinrichtungen eine wichtige Voraussetzung, um unsere Kunden zufriedenzustellen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Akku-Bindemaschine Jetzt anzeigen H.BASIC Werkzeuge Jetzt anzeigen Zum Download Center CAD-Files Fördertechnik Downloads CAD-Files Fördertechnik Downloads weiter News Aktionen und Tipps im neuen "Aktuell Werkzeuge & Betriebseinrichtungen"
https://www.haberkorn.com/produkte/werkstatteinrichtungen-betriebseinrichtungen
Actinia beliefert den slowenischen Markt mit Shell Schmierstoffen. 1. (...) In der Kategorie Großunternehmen X-Large mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichte das Unternehmen den 4. (...) Jänner 2020 Übernahme Firma Schloemer Haberkorn übernimmt den Industriezulieferer Schloemer in Recklinghausen.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/geschichte
Anschlüsse und Sicherheitsarmaturen für chemische Prozesse liefern wir in bester Qualität und aus hochwertigen Materialien von Lüdecke , Elaflex und Roman Seliger . (...) ISO 6134 sowohl einer Erstprüfung, als auch regelmäßig einer wiederholenden Prüfung unterzogen und gekennzeichnet werden (unsere Empfehlung angelehnt an das Merkblatt T002 der BG RCI : Chemieschlauchleitungen 1x im Jahr, Dampfschlauchleitungen 2x im Jahr) um festzustellen, ob der Schlauch für den weiteren Einsatz noch geeignet ist. (...) Sollte eine noch bessere Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien nötig sein, liefern wir auf Anfrage auch Sonderlösungen.
https://www.haberkorn.com/produkte/schlaeuche-armaturen/schlaeuche-und-armaturen-fuer-chemische-prozesse
Durch das Kennenlernen der verschiedenen Abteilungen und Tätigkeiten findest du heraus, welcher Job am besten zu dir passt und in welchem Bereich du bei Haberkorn in Zukunft gerne arbeiten möchtest. 1 x Lehre mit alles bedeutet auch finanzielle Vorteile Obendrauf auf deinen monatlichen Lehrlingsgehalt bekommst du bei entsprechender Leistung noch einen extra Bonus. (...) Nimm sie mit – bei 1 x Lehre mit alles. Bei Fragen – und natürlich für deine Bewerbung – sind Janine in unserer Zentrale in Wolfurt und Waltraud für alle anderen Standorte gerne deine Ansprechpartnerinnen. (...) Den Warenbedarf ermitteln, Angebote erstellen und vergleichen, Waren bestellen oder termingerechte An- und Auslieferung garantieren.
https://www.haberkorn.com/karriere/ausbildungsprogramme/lehrlingsausbildung
Da die Klinge jedoch nach und nach an Schärfe verliert, kann vor allem bei Schutzhandschuhen mit Schnittschutzlevel 4 oder 5 eine andere Art von Prüfung aussagekräftigere Ergebnisse liefern. (...) Steht ein X anstelle einer Zahl von 1–4, bedeutet das, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. (...) Ist statt einer Zahl ein X angegeben, so wurde der Handschuh nicht für das entsprechende Risiko geprüft.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
Mehr zu Feinstaubmasken Mehr zu Halbmasken und Vollmasken Mehr zu Gebläseatemschutz Das Multi-Gasmessgerät Altair 5X im Online-Shop zum Produkt Neuer Produktbereich bei Haberkorn – Gasmesstechnik von MSA Tragbare Gasmesstechnik ist ein spannendes und immer wichtiger werdendes Thema für unsere Kunden. (...) Der Nylon/Spandex-Feinstrickhandschuh besitzt die Schutzkategorie II. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Seit Jahrzehnten setzen wir auch im Arbeitsschutz auf Qualitätsprodukte.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz