Menu

15 Ergebnisse für „Silikon“

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden; Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Aus welchen Materialien werden Türdichtungen hergestellt? FAQ

Türdichtungen werden zumeist aus thermoplastischem Elastomer (TPE), Silikon oder modifiziertem Elastik-Polymer (PVC) herstellt. Das Kürzel „A“ steht für „TPE“, „S“ für „Silikon“ und „V“ für „PVC“.

Wie werden LED-Bänder gereinigt? FAQ

LED-Bänder ohne Silikonhülle benötigen keine Reinigung. Silikonbänder können mit einem mit Wasser befeuchteten antistatischen Tuch abgewischt werden – Scheuermittel und aggressive Reiniger können die Oberfläche zerstören und die LEDs angreifen.

Welcher Klebstoff ist für welches Material und welche Anwendung geeignet? FAQ

Einsatzgebiet Klebstoffart Schraubensicherung, Gewinde-/Flanschdichtungen, Lager- und Buchsenverklebungen anaerobe Klebstoffe Verkleben von Kleinteilen mit sekundenschnellem Halt Cyanacrylat-Klebstoffe kraftübertragende Metallverklebungen Epoxidharz-Klebstoffe kraftübertragende Verklebung von verschiedensten Materialien in kurzer Zeit Universal-Hybrid-Klebstoffe  elastische Verklebungen von unterschiedlichen Materialien MS-Polymere und Silikone Verklebung von Magneten und Glas Acrylat-Klebstoffe elastisches Verkleben von unterschiedlichen Materialien wie Glas, Metall, Beton    Silikone

Was bedeutet Härte bei Silikonschläuchen? FAQ

Die Härte bei Silikonschläuchen beschreibt den Widerstand eines Körpers gegen Eindringen eines anderen Körpers. (...) Folgende Shore Härtegrade gibt es nach DIN 53505 A bei Silikonschläuchen: 28° bis 38°: sehr weich 40° bis 50°: weich 52° bis 60°: mittelweich 68° bis 78°: mittelhart 80° bis 90°: hart 92° bis 100°: sehr hart

Bei welcher Betriebstemperatur können Silikonschläuche verwendet werden? FAQ

Silikonschläuche sind für einen Temperaturbereich von –60°C bis +180 °C (kurzfristig bis 250 °C) ausgelegt.

Welche Eigenschaften haben Silikonschläuche? FAQ

Silikonschläuche überzeugen durch eine sehr gute Hitze-, Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.

Schweißdecken: Unverzichtbare Schutzelemente für Mensch und Material Ratgeber

Sie bestehen oft aus hitzebeständigen Materialien wie Glasfasergewebe, Kevlar oder Silikon und sind speziell dafür konzipiert, hohe Temperaturen, Funken und Schweißspritzer abzuwehren.

Hygiene ist das A und O bei der Förderung von Lebensmitteln Ratgeber

Unsere Lebensmittelschläuche wie Getränkeschläuche, Trinkwasserschläuche, Silikonschläuche oder Schläuche für fetthaltige Lebensmittel entsprechen den nationalen und internationalen Normen und Anforderungen, die an Lebensmittelschläuche gestellt werden.

Welche Vorteile haben Mody-Spiralschläuche? FAQ

Außerdem sind Mody-Spiralschläuche umweltfreundlich, da sie keine Weichmacher, Schwermetalle und Silikone enthalten sowie recycelbar sind.

Happy Birthday Stokolan® News

Die gesamte Stokolan®-Serie ist mit dem ECARF-Qualitätssiege für Allergiker-freundliche Produkte zertifiziert und ist komplett silikonfrei.

Wie lange sollte der Klebstoff trocknen? FAQ

Für eine grobe Orientierung sollte Ihnen jedoch diese Tabelle weiterhelfen: Handfestigkeit Durchhärtung anaerobe Klebstoffe 3–180 Minuten 24 Stunden Sofortklebstoffe 1–90 Sekunden 24 Stunden Acrylat-Klebstoffe          1–3 Minuten      24 Stunden Epoxy-Klebstoffe             5–180 Minuten 24 Stunden Universal-Hybridklebstoffe 3–5 Minuten 24 Stunden Hautbildungszeit Durchhärtung MS-Polymer-Klebstoffe 5–20 Minuten 24 Stunden Silikone  5 Minuten      24 Stunden

Die wichtigsten Tools und Ausrüstungen für professionelles Schweißen Ratgeber

Ein silikonfreier Schweißschutzspray verhindert rückstandsfrei das Festbrennen von Schweißspritzern an Bauteilen und an den Brennerverschleißteilen.

Qualität und Zuverlässigkeit mit Hochleistungsprodukten von OKS Ratgeber

Hochtemperatur-Kettenöl H1 OKS 3571 Wasserbeständiges Hochdruckfett OKS 481 Wartungsöl OKS 641 zum Produkt Multi-Silikonfett OKS 1110 zum Produkt Kupferpaste mit Hochleistungskorrosionsschutz, OKS® 245, kennzeichnungsfrei zum Produkt Produktgruppen von OKS inkl.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Produkt im Fokus Hochtemperaturschlauch SIL 1 +300 °C Der Schlauch besteht aus silikonbeschichtetem Glasgewebe und ist besonders leicht. Für die Granulattrocknung ist er durch seine innen freiliegende, bronzierte Federstahldrahtspirale und seine außenliegende, silikongummibeschichtete Glaskordel optimal. weiter Fördern Die Förderung von Rohmaterialien von Verteilstationen oder Verteilerbahnhöfen zu den Kunststoffverarbeitungsmaschinen erfolgt meist automatisiert durch Vakuum- oder Saugförderung.

1-15 von 15 Inhalten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken