Grundsätzlich wird bei Hydraulikkupplungen zwischen Steckkupplungen, auch Schnellkupplungen oder Schnellverschlusskupplungen genannt, und Schraubkupplungen unterschieden: Steckkupplungen, Schnellkupplungen Push-Pull-Kupplungen: Push-Pull-Kupplungen – auch Steckkupplungen mit Kegelventil, Standard-Innen- und -Außengewinde bzw. (...) Besonders beliebt in dieser Kategorie:ProductBoxWidget::{"products":[{"id":111483,"partNumber":"153972"},{"id":111464,"partNumber":"117805"}],"title":""} Schraubkupplungen Schraubkupplungen: Auch Hydraulik-Schraubkupplungen kommen vor allem bei Baumaschinen sowie im Fahrzeugbau zum Einsatz.Speziell hervorzuheben sind hier die Roflex-Schraubkupplungen. (...) Die Hydraulik-Schraubkupplungen von Stauff sind bis zu einem maximalen Druck von 50 bar auf beiden Seiten unter Druck kuppelbar.Besonders beliebt in dieser Kategorie:ProductBoxWidget::{"products":[{"id":111450,"partNumber":"191854"},{"id":111427,"partNumber":"184233"},{"id":111204,"partNumber":"157550"},{"id":111140,"partNumber":"157543"}],"title":""} Rohrleitungskupplungen: Rohrleitungskupplungen kommen hauptsächlich im Fahrzeugbau zum Einsatz und haben den Vorteil, dass beim Verbinden und Entkuppeln kein Lufteinschluss und keine Leckage entstehen.
https://www.haberkorn.com/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/hydraulikkupplungen#topic8670
Um für eine 100 % dichte und absolut sichere Verbindung zu sorgen, wird eine Kombination aus der klassischen Klauenkupplung nach DIN 3489 mit der Mody-Sicherheits-Schraubkupplung nach DIN 3238 empfohlen.
https://www.haberkorn.com/luedecke#topic5067
Steckkupplungen im Online-Shop Schraubkupplungen im Online-Shop Metallschelle mit abgerundeten Ecken, nach DIN 3567, Form B zum Produkt Leichte Metallschelle mit Anzugsmöglichkeit, nach DIN 1596 zum Produkt Rohrschellenkörper PP, Vierkant-Ausführung, für Nährungsschalter zum Produkt Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe zum Produkt STAUFF Schellen Bereits seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen als universeller Standard zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen.
https://www.haberkorn.com/produkte/hydraulikschlaeuche-hydraulikverschraubungen/zwei-profis-in-sachen-hydraulik-stauff-und-haberkorn