Menu

3 Ergebnisse für „Schlauch Oxy“

Wofür steht OXY bei Gasschläuchen? FAQ

OXY steht für Sauerstoff. Die Abkürzung findet sich in den Schlauchbezeichnungen der Schläuche, die für den Transport von Sauerstoff geeignet sind.

Sicherheit im Umgang mit Schläuchen Ratgeber

Einfach Gefahren vermeiden Bei falschem Umgang mit Schläuchen kann es zur fehlerhaften Funktion des Schlauches kommen und damit zu Ausfällen oder sogar Unfällen. (...) Gefahren durch Schläuche in fünf Schritten vermeiden Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Hochtemperaturschlauch SIL-1 +250°C zum Produkt Schritt 1: Die richtige Schlauchauswahl Grundlegend für die Auswahl des richtigen Schlauches sind vor allem die Einsatzbedingungen. (...) Schritt 2: Schläuche richtig verlegen Die Grundregeln Schlauchleitungen sollten mit Durchgang verlegt werden.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Worauf ist bei der Auswahl der Schläuche zu achten? (...) Um den Schlauch weiter zu schonen, können zusätzlich Schlauchverbinder  oder Rohrbögen eingesetzt werden. (...) Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch  über rote und blaue Temperierschläuche  bis hin zu PTFE-Schläuchen  für Hochtemperatur-Anwendungen.

1-3 von 3 Inhalten