Menu

582 Ergebnisse für „Schlauch Flansch“

Produkte filtern für „Schlauch Flansch“
1-20 von 573 Produkten
in 5 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flanschdichtung | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
Flanschdichtung

Hydraulikflansche

Zubehör für Flansch-Armaturen, passend für Standard- und Hochdruckreihe.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Losflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Losflansch FRS mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Festflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FRS mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Flansche, Drehgelenke

PFA-beschichteter Festflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Flansche, Drehgelenke

PFA-beschichteter Losflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Festflansch FGN, mit AG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FGN, mit AG

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FGN, mit R- oder G-Außengewinde aus Aluminium, Edelstahl, PP oder Stahl.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
SAE-Blindstopfen CAG, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Blindstopfen CAG, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Verschluß für SAE-Flansche. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Winkelflansch-Satz mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach ISO 8434-1/DIN 2353. Hochdruck-Baureihe entsprechend ISO 6162-2:2012.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Einschraubflansch BSPP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
IBC-Adapter-Auslaufrohr, schwarz und weiß | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter-Auslaufrohr, schwarz und weiß

Flansche, Drehgelenke

Auslaufrohr aus Polypropylen für IBC-Kupplungen, wahlweise in den Farben schwarz und weiß.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
SAE-Blindstopfen CAG, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Gekauft
SAE-Blindstopfen CAG, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Verschluss für SAE-Flansche. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Drehgelenk IG/AG, Messing

RS | Flansche, Drehgelenke

Drehgelenk mit einem Innengewinde und Außengewinde aus Messing, universell einsetzbar für Schlauchleitungen, die in regelmäßigen Abständen bewegt werden.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

Flansche, Drehgelenke

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing

Flansche, Drehgelenke

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Messing.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
IBC-Adapter IBC IG/IBC AG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
IBC-Adapter IBC IG/IBC AG

Flansche, Drehgelenke

IBC-Adapter Reduzierstück mit IBC-Innengewinde und IBC-Außengewinde aus Polypropylen und PE-Weichdichtung.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
Kugeldrehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Kugeldrehgelenk IG/AG, Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Kugeldrehgelenk KDG mit einerseits G-Innengewinde, andererseits G-Außengewinde. Zwischenbaufähiger Torsions-, Biege- und Knickschutz – für Anwendungen mit beengten Bewegungsverhältnissen und/oder größeren Bewegungsradien der Schlauchleitung.

Suchergebnis fürSchlauch Flansch
1-20 von 573 Produkten