Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche aus PU/PVC

Drucken
Produktdetails
Schwerer Absaug- und Förderschlauch, mit verstärkter Spirale, zum Transport extrem abrasiver Medien und problematischer Fördergüter.
Einsatzbereich
  • Flachdachbekiesung
  • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe
  • Transportschlauch für problematische Fördergüter,
    z. B. Sand, Kies, Getreide, Granulate mit GFK-Anteil

Vorteile/Ausführungen
  • strömungstechnisch optimal
  • extrem abriebfest (nach DIN ISO 4649 abriebfester als vergleichbares PU) durch gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale
  • flexibel
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit und Standzeiten
  • hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Chemikalien-, Benzin-, Öl-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogen- und weichmacherfrei
  • mikrobenresistent
  • permanent antistatisch

 

  • zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Technische Daten
  • Material
reines Polyester-Polyurethan
  • Wandstärke
zwischen den Spiralen Ø ca. 2,0 mm
  • Spirale
eingegossene Federstahldrahtspirale,
verdrehsicher und verschiebefest
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • elektrisch leitfähig
R <109 Ω (gemessen nach DIN EN ISO 8031)

AbriebLuftGasÖlAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX | Absaugschläuche aus Gummi
angesehen
Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative von

Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.

PU-Gewindestutzen Combiflex | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
PU-Gewindestutzen Combiflex

Masterflex Dazu passt

Aufschraubbarer Gewindestutzen in Anlehnung an DIN ISO 228, passend für die Schlauchtypen PUR-L, PUR-H und PUR-HX .

PU-Kegelflansch Combiflex | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
PU-Kegelflansch Combiflex

Masterflex Dazu passt

Aufschraubbarer, hochabriebfester Kegelflansch Combiflex aus Polyurethan in Anlehnung an DIN 3016.

Absaugschlauch Superflex PU | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaugschlauch Superflex PU

Merlett | Spiralschläuche aus PU/PVC

Hochabriebfester, besonders flexibler Absaugschlauch aus 100 %-igem PU mit eingebetteter PVC-ummantelter, verzinkter Stahldrahtspirale, universell einsetzbar zur Absaugung von trockenen, hochabrasiven Medien und als Schutzschlauch mit hohem mechanischen Schutz.

Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch PUR-H Trivolution | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch PUR-H Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Schwerer Absaug- und Förderschlauch aus superstarkem Polyester-Polyurethan für extremste Einsatzbereiche bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit. Kann gleichzeitig als Transportschlauch verwendet werden.

Absaug- und Förderschlauch PUR-Performance | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch PUR-Performance

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Schwerer Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalen Strömungsverlusten bietet.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07 | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche aus PU/PVC

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14 | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche aus PU/PVC

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaug- und Förderschlauch PUR-H-tech | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch PUR-H-tech

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch bei erhöhten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für Industrieabsauger und Transport von grobkörnigen Medien, Abrieb verursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien, Ölnebelabsaugung. Auch als Schutzschlauch gegen m...

Absaug- und Förderschlauch PUR-Cargoflex | Spiralschläuche aus PU/PVC
angesehen
Absaug- und Förderschlauch PUR-Cargoflex

Masterflex | Spiralschläuche aus PU/PVC

Superschwerer, flexibler Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche und höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Stehzeit. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen