Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Produktdetails

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne Partikel problemlos erkannt werden.


Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRQS und CK geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmitteltauglichkeit
  • Brandprüfung UL94 HB
  • halogenfrei
  • Kontakt mit Elektrokabeln
  • schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
  • Schleppkettentauglichkeit >5 Mio. Zylken nach Festo Norm 942021
  • Zertifizierung TÜV
  • mikrobenbeständig
  • hydrolysebeständig
  • sehr hohe Flexibilität
  • RoHS-konform
  • Kupfer- und PTFE-frei

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsmedium
Druckluft (ISO 8573-1:2010 [7:–:–), Vakuum, Wasser (AD 2 mm ausgenommen)

Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck (siehe Produktübersicht)
–0,95 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3

Material
  • TPE-U (PU)
  • blau/gelb/grün/rot/schwarz, transluzent 

LuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche

Serto® Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche

Serto® Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen.

Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Kunststoffschlauch PUN, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN, Festo

Festo | Schläuche

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen.

Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-DUO, Festo

Festo | Schläuche

Flexibles Kunststoffschlaupaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.

Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo | Schläuche

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-CM, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler, antistatischer Kunststoffschlauch PUN-CM, elektrisch leitend eingestellt.

Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo

Festo | Schläuche

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0-C, flammhemmend, für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Kunststoffschlauch PEN, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PEN, Festo

Festo | Schläuche

Kunststoff-Druckluftschlauch PEN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus und ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Kunststoffschlauch PAN, Festo | Schläuche
angesehen
Kunststoffschlauch PAN, Festo

Festo | Schläuche

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.