PMMA Plexiglas® XT ist ein extrudiertes Acrylglas mit sehr guter Oberflächenqualität. Polymethylmethacrylat (kurz PMMA) wird auch Acrylglas oder umgangssprachlich Plexiglas genannt. Es zählt zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen und ist aufgrund seiner Transparenz,...
Plexiglas® GS ist ein in eine Form gegossenes Acrylglas, das im Vergleich zu extrudiertem Plexiglas® spannungsärmer ist und eine exzellente Oberfläche hat. Als synthetisch hergestellter, thermoplastischer Kunststoff überzeugt Acrylglas durch seine vielen positiven Eigenschaften w...
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...
Polycarbonate sind synthetische Polymere und gehören zu den thermoplastischen Kunststoffen. Polycarbonat ist ein fast unzerbrechlicher Kunststoff, der durch seine sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit sowie sehr gute Maßstabilität in Bereichen eingesetzt wird, wo Spl...
Pastöser 1-K Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer, der im nicht verfestigten Zustand punktschweißbar ist. Durch die hohe UV-Beständigkeit kann der Dichtstoff im Innen- und Außenbereich zur Fugen- und Nahtabdichtung im Karosserie- und Fahrzeugbau eingesetzt werden.