PA6 G ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, gemischtzelliger, hochverdichteter Polyurethanschaum auf Esterbasis mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen. Geeignet als Spezial-Dichtungsmaterial für den Glasbau.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig selbstklebendes und schwer entflammbares Trennwandband mit physikalisch quervernetztem Polyethylenschaum ohne Abdeckfolie.
Durablanket® S ist eine qualitativ sehr hochwertige, hochtemperaturbeständige Matte mit sehr lange gesponnenen Keramikfasern für extreme Umgebungsbedingungen, in denen häufiges Wechseln der Isolierung erforderlich ist, ohne Rauch und Dämpfe einzuatmen.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, welches sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung von Hochbauten und Fassaden bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit aufkaschierter Folie, ohne Abdeckung, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Mit RAL-Prinzip innen dampfdichter durch bewährte Seitenimprägnierung. Umw...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtungsband für verdeckte Fugenkonstruktionen, das als Dichtstoffbegrenzung und als Füllband geeignet ist.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband für luft- und schlagregensichere Abdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss). Mit...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Hochmodernes, mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband der Generation 4.0, auf Basis von imprägniertem PUR-Weichschaumstoff. Das Dichtungsband verbindet durch die Kombination von mehreren Folien-Sperrschichten hohe Luft- und Schlagregendichtheit sowie die Flexibili...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!