PA6 G ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...
Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...
PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, gemischtzelliger, hochverdichteter Polyurethanschaum auf Esterbasis mit ausgezeichnetem Rückstellvermögen. Geeignet als Spezial-Dichtungsmaterial für den Glasbau.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig selbstklebendes und schwer entflammbares Trennwandband mit physikalisch quervernetztem Polyethylenschaum ohne Abdeckfolie.
Qualitativ sehr hochwertige, hochtemperaturbeständige Matte mit sehr lange gesponnenen Keramikfasern für extreme Umgebungsbedingungen, in denen häufiges Wechseln der Isolierung erforderlich ist, ohne Rauch und Dämpfe einzuatmen.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit aufkaschierter Folie, ohne Abdeckung, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes Dichtungsband für Fugenkonstruktionen, geeignet als Dichtstoffbegrenzung oder als Füllband, speziell im Metallbau. Kann auch als Hinterfüllmaterial in die Fuge vorgelegt werden.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband FBA zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Geeignet für Bautiefen unter 58 mm (Fensterbankanschluss...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!