Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...
Shell Rimula R5 E 10W-40 ist ein synthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit einer exklusiven Kombination von Hochleistungsadditiven. Es bietet sicheren Schutz moderner Motoren unter allen auftretenden Betriebsbedingungen sowie hochwertige Produkteigenschaften
Shell Rimula R6 M 10W-40 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge und liefert höchsten Schutz vor Verbrennungsruß, Verschleiß und Ablagerungen. Es ermöglicht Wartungseinsparungen durch lange Ölwechselintervalle sowie Kraftstoffeinsparung un...
Shell Rimula R4 X 15W-40 ist ein Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Speziell ausgewählte Additive erhöhen die Lebensdauer von Motor und Öl in drei wichtigen Bereichen: Schutz vor Säure und Korrosion, Schutz vor Motorverschleiß und Schutz vor Ablagerungen.
Shell Rimula R3 Turbo 15W-40 ist ein Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Durch seine aktiven Verschleißschutzadditive werden Schlammbildung und Ablagerungen verhindert. Dadurch werden die Motorlebensdauer verlängert und die Motorleistung erhöht – bei gleichzeitig niedrigen Wartungsk...
Shell Rimula R6 LM 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch den Einsatz synthetischer Grundöle wird die Schutzwirkung verbe...
Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...
Shell Rimula R6 LME 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere W...
Shell Rimula R4 L 15W-40 ist ein Mehrbereichsmotoröl für Nutzfahrzeuge mit neuester Low-SAPS-Additivtechnologie. Es bietet eine deutliche Verbesserung beim Verschleißschutz, beim Schutz vor Ablagerungen sowie bei der Hochtemperaturbeständigkeit unter härtesten Betriebsbedingungen...
Shell Rimula R7 AX 5W-30 ist ein leistungsstarkes lowSAPS-Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS-Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermöglicht...
Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...
Shell Rimula R6 MS ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Es liefert höchsten Schutz, Wartungskosteneinsparungen, lange Ölwechselintervalle sowie Kraftstoffeinsparung und Schutz vor Ruß, Verschleiß und Ablagerungen.
Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...
Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...
Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS- Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es e...
Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass läng...
Vormals Shell Rimula R6 5W-30; Shell Rimula R6 ME E4 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Es liefert höchst wirksamen Schutz gegen Verschleiß sowie Kolben- und Motorablagerungen und führt somit zu einer deutlichen Kraftstoffeinsparung. Dab...
Shell Rimula R5 LM 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit Energised-Protection-Formulation, basierend auf Grundölen der Shell-Synthesetechnologie und exklusiver Shell Low-SAPS-Additivtechnologie. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Additivaktivi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!