Menu

6 Ergebnisse für „MEGAlife“

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis Ratgeber

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis – Highlights Mehr Wartungsfreiheit Die wartungsfreien MEGAlife-Rollen- und -Förderketten verfügen über eine überdurchschnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten Ratgeber

MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen. (...) Hauptsächlich wird MEGAlife II als Antriebskette verwendet. Produktprogramm MEGAlife gibt es als: Rollenketten Rollenketten mit diversen Anbauteilen Rollenketten mit geraden Laschen Stauförderketten Transferketten Gripketten SonderkettenDie MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.

Kettenleitfaden – Ketten finden leicht gemacht Ratgeber

So können beispielsweise bei feuchter oder fettfreier Umgebung MEGAlife-Ketten von iwis verwendet werden.

Antriebstechnik Ratgeber

Die wartungsfreien b.dry-Edelstahlketten von iwis sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder auch nicht gewünscht ist. weiter Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualität und Effizienz keine Wünsche offen lässt. weiter Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Edelstahl-Spannsätze Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen.

Gibt es wartungsfreie Ketten? FAQ

Dabei kommen bspw. bei MEGAlife-Ketten Sinterhülsen zum Einsatz, die das Öl in einer porösen Matrix speichern und im Einsatz gleichmäßig abgeben. 

Pressespiegel Unternehmen

KG stellt wartungsfreie Rollen- und Förderketten der Marke Megalife vor. ansehen Neuer Stihl-Shop Vorarlberger Nachrichten Dienstag, 31.10.2017 Bei Haberkorn im Wolfurter Abholmarkt wurde ein neuer Stihl-Shop eröffnet. ansehen Haberkorn auf der virtuellen Lehrlingsmesse "Next Step" 1.

1-6 von 6 Inhalten