Qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche verfügen immer über eine absolut glatte, homogene, extrudierte Schlauchinnenschicht, die auf einem Edelstahldorn produziert wurden. (...) Zusätzlich verfügen hochwertige Lebensmittelschläuche über robuste Festigkeitsträger, die einen hohen Betriebsdruck, bedingte Vakuumbeständigkeit und hohe Robustheit garantieren. Außerdem entsprechen qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche der Lebensmittelnorm EG 1935/2004 (Gummi) und/oder der EU 10/2011 (Kunststoff).
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#faqs1302
Ein sehr flexibler Lebensmittelschlauch ist der ALIKLER G2. Er entspricht den strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln geeignet – er eignet sich auch bei fetthaltigen Lebensmitteln für den dauerhaften Einsatz. (...) Besonders hervorzuheben sind seine Knickfestigkeit und die Beständigkeit gegen Öle, Fette und die meisten verwendeten Reinigungsmittel.Lebensmittelschlauch ALIKLER G2 von Trelleborg
https://www.haberkorn.com/trelleborg#topic16122
Eine besonders wichtige Verordnung im Zusammenhang mit Lebensmittelschläuchen ist die EU-Rahmenverordnung 1935/2004. (...) Bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen: darf ein stofflicher Übergang auf die Lebensmittel nur in einem geringen Ausmaß stattfinden darf keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen entstehen darf die Zusammensetzung des Lebensmittels nicht verändert werden dürfen Geschmack, Geruch, Farbe etc. des Lebensmittels nichts beeinträchtigt werden Weitere Normen, die im Bereich der Lebensmittelschläuche von Bedeutung sind: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Trinkwasserverordnung: nationale Umsetzung in Österreich und Deutschland KTW-Leitlinie: Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser ÖVGW/DVGW: österreichische bzw. deutsche Verordnung für das Gas- und Wasserfach FDA CFR § 177.2600: Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika BfR: Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#topic5850
Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche Schlauchschellen und Endlosbänder Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken Presshülsen und Schraubhülsen Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar. (...) Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen Drahteinbindung Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/schlaucheinbindungen-schlauchmontagematerial-schlauchbefestigung#topic5907
Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM: Als Vielzweckschlauch wird der hochflexible und leichte CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM gerne für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX UPE: Dieser leichte und flexible Schlauch eignet sich besonders für den Einsatz als Allrounder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, aber auch in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR: Der hochflexible, leichte und knickfeste Vielzweckschlauch wird besonders gern in der Lebensmittelindustrie verwendet.
https://www.haberkorn.com/continental#topic8538
In Bezug auf Lebensmittelschläuche gelten folgende Normen und Gesetze: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/getraenkeschlaeuche-lebensmittelschlaeuche#faqs1305
Sie kennen die wichtigen Bauelemente, deren Funktion... mehr lesen Seminar: Grundlagen der Hydraulik und Elektrohydraulik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die Gerätetechnik der Hydraulik und Elektrohydraulik sowie deren Funktion. mehr lesen Seminar: Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer grundlegende pneumatische und elektropneumatische Bauelemente sowie deren Funktion und Aufbau. mehr lesen Seminar: Grundlagen der Proportionalhydraulik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die Funktion und Ansteuerung von Proportionalventilen (Stetigventilen) sowie den Aufbau von typischen... mehr lesen Seminar: Instandhaltung und Wartung mechatronischer Systeme Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, sich in Funktionszusammenhänge komplexer Maschinen und Anlagen hineinzudenken. mehr lesen Seminar: Kommunikation in der Instandhaltung: Kürzere Ausfallzeiten durch gezielte Kommunikation Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer Techniken des aktiven Zuhörens und zielgerichtete Fragetechniken, um die Ursachen für Störungen und Fehler... mehr lesen Seminar: Pneumatik für Sie angerichtet Die Inhalte und Schwerpunkte werden im Vorfeld detailliert besprochen und auf Ihren Bedarf hin angepasst – zielgruppenspezifisch für Konstruktion,... mehr lesen Seminar: Pneumatikwissen für die Konstruktion Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die wesentlichen Einflussfaktoren auf pneumatische Schaltungen und haben gute Einblicke in die Funktion... mehr lesen Seminar: Schläuche in der Lebensmittelindustrie Trinkwasser, Fruchtsaft, Milch, Bier, Wein, Zucker oder Getreide – für Lebensmittelschläuche gelten ganz besondere Anforderungen und Vorschriften... mehr lesen Seminar: Sicherer Betrieb von Chemie- und Dampfschläuchen Chemie- und Dampfschläuche haben besonderen Anforderungen an Qualität und Betriebssicherheit zu entsprechen und müssen daher auch den geltenden Normen... mehr lesen Seminar: Strukturierte Problemlösung Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, zielgerichtet Ursachen und Ausprägungen der Probleme zu erfassen. mehr lesen Seminar: Vertiefung Hydraulik und Elektrohydraulik mit Schwerpunkt Fehlersuche Nach diesem Seminar verstehen die Teilnehmer die Funktionszusammenhänge komplexer steuerungstechnischer Systeme. mehr lesen Seminar: Vertiefung Pneumatik und Elektropneumatik Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, steuerungstechnische Systeme nach Schaltplan aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. mehr lesen
https://www.haberkorn.com/tube/schulungen-events