Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über spezielle Nuten in Sonderbreite. Flächenelemente bis 14 mm Dicke können in diese Nut eingeschoben und mit Dichtprofilen staubdicht und klapperfrei fixiert werden. Die 2 breiten Nuten sind gegenüberliegend und eignen sich somit beso...
Eloxiertes, flaches und schlankes Aluprofil der Baureihe 8 X, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses optisch ansprechende ;Profil wird gerne als raumsparender Halter für Endschalter und andere Anbauten in eleganten Konstruktionen verwendet. Aufgr...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit großer Zentralbohrung zur Aufnahme von Lagerungen und zur Durchleitung von Wellen, Spindeln und Achsen. Mit diesem Profil können Kupplungsgehäuse in besonderen Längen und Gehäusen in Synchronwellen zwischen mechanischen Antriebselementen re...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium speziell für den Bau von Schlittenrückenplatten der Linearführungen 12. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 12 im Rastermaß 60 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm auf der Unterseite
Eloxiertes Sonderprofil aus Aluminium wird speziell als Montage- oder Frontplatte im Bau von Schaltschranksystemen verwendet. Dieses Profil verfügt über Nuten der Baureihe 5 im Rastermaß 20 mm auf der Oberseite und über Nuten der Baureihe 8 im Rastermaß 40 mm jeweils seitlich.
Aluprofil der Baureihe 8 verfügt über keine schützende Eloxalschicht. Natürliche Oxidschicht sorgt für bessere elektrische Leitfähigkeit an Profilrandschicht. Anwender kann blankes Aluprofil durch eigenen Eloxierprozess farblich gestalten.
Korrosionsbeständiges Stahlprofil der Baureihe 8 eignet sich für besonders tragfähige Konstruktionen. Stahlprofil ist reinigungsfreundlich, säure- und chemikalienbeständig und daher für Anwendungen in Verbindung mit Lebensmitteln sehr gut einsetzbar.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Stabiles, wetterfestes Holzverbundprofil ist elektrisch nicht leitend, sehr leicht und eine wirtschaftlich günstige Alternative. Profilnut 8 erlaubt Verwendung sämtlicher Befestigungselemente aus dem Baukastensystem sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen. Gerne w...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Belastbares, leichtes Aluprofil der Baureihe 8 mit integriertem Kabelkanal für individuelle Medienversorgung. Kabel- und Datenleitung können ordentlich verstaut sowie Steckdosen-, Medienleisten individuell am Arbeitstisch positioniert werden.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über integrierte Kabelkanäle wobei Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS so geräumig ist, dass Schalter
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Flaches, sehr belastbares Aluprofil der Baureihe 8 mit durchgängigen Nuten versehen um komplette Arbeitsflächen bzw. Wände damit zu bestücken. Werkstücke, Maschinen usw. können mit dem Nutprofil einfach und schnell fixiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!