Menu

Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an den montierten Maschinen zu arbeiten. Schmierzyklus wird synchronisiert sobald das Fahrzeug eingeschaltet ist.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie, Fahrzeug- und Fahrwerksschmierung

Vorteile/Ausführungen
  • Standardpumpe ohne Pumpenelement
    – einfach wirkende Pumpenelemente mit Nocken-Wirkung
  • Antrieb durch exzentrische CAM-Anordnung
    – stellt eine positive Kolbenverschiebung bereit
  • NRUN Version – Anschluss für allgemein. Bedingungen
    – ermöglicht der Pumpe an einem bestimmten Zeitpunkt an den montierten Maschinen zu arbeiten
    – Schmierzyklen können synchronisieren, sobald die Maschine gestartet ist
    – NRUN Signal ist mit Zündschloss des Fahrzeuges verbunden, Schmierzyklen werden nur aktiviert, wenn die Maschine eingeschaltet ist, beim Ausschalten setzt die Pumpe aus
  • integrierte Zeitsteuerung der Schmierung
    – 2 Einstellvarianten
  • Bedienfeld mit Hall-Sensor
    – LED-Leuchten geben Auskunft über Zustandswerte
  • unbefüllter, durchsichtiger 2-l-Schmierstoffbehälter
    –Mindestfüllstand-Füllmechanismus
    – Rührflügel und Abstreifer für hohe Fettkonsistenz, gege Fetttrennung und auftretende Luftblasen
    – gute Pumpleistung auch bei niedrigen Temperaturen)
    – befüllbar mit Nachfüllkit und Schmierstoff (separat bestellbar)
  • Antriebsaggregat, Gleichstrom mit Getriebe

Anwendungen/Hinweise
  • keine aggressiven Schmierstoffe verwenden

Technische Daten
  • Schmierstoff
Fett NLGI-Klasse 00–2 (eigener Schmierstoff verwendbar)
  • Fettreservoir
2.000 cm³
  • Druck max. erreichbar am Pumpenauslass
80 bar
  • Motor Betriebsspannung
DC 12 V oder 24 V
  • elektronischer Schutz / Grenzwert für Überlastung des Motors
0,6 A
  • Einsatztemperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Schutzklasse
IP65
  • Geräuschpegel
<70 dB (A)
  • Schlauchanschlussaußen-Ø
4 mm
  • Nachfülladapter für Schmierstoff
Anschluss M 22 x 1 (auch als Rücklaufleitung benutzbar)
  • Befestigungsbohrungen
Ø 6 mm

Lieferumfang
  • Schmiersystem mit 12–35 Blindstopfen
  • Betriebsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Pumpenelement SNR POLIPUMP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Pumpenelement SNR POLIPUMP

NTN SNR Zubehör

Kolbenpumpenelemente in 6 farblich markierten Durchflussgrößen erhältlich. Pumpenelemente können je nach Konfiguration einzeln bestellt werden.

Schlauch SNR POLIPUMP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauch SNR POLIPUMP

NTN SNR Zubehör

Schwarzer befüllter oder unbefüllter Nylonschlauch zur Fettschmierung.

Schlauchverbinder SNR POLIPUMP gewinkelt | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder SNR POLIPUMP gewinkelt

NTN SNR Zubehör

Steckbares Anschlussteil zur Verbindung von Schmierstoffgeber POLIPUMP und Schmierstelle.

Schlauchverbinder SNR POLIPUMP gerade | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder SNR POLIPUMP gerade

NTN SNR Zubehör

Steckbares Anschlussteil zur Verbindung von Schmierstoffgeber POLIPUMP und Schmierstelle.

Fetthebelpresse SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse SNR

NTN SNR Zubehör

Schnellbefüllungsset für schnelles und unkompliziertes Befüllen eines Schmierstoffbehälters mit Fett Ihrer Wahl.

Mehrzweckfett SNR UNIVERSAL | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett SNR UNIVERSAL

NTN SNR Dazu passt

Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Schwerlastfett SNR HEAVY DUTY | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett SNR HEAVY DUTY

NTN SNR Dazu passt

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für extreme Belastungen bei hohen und niedrigen Drehzahlen.

Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP

NTN SNR Dazu passt

Geräuscharmes Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für Langzeitschmierung bei sehr tiefen und hohen Einsatztemperaturen (kurzfristige Spitzen +180 °C) und hohe Drehzahlen.

Spezialfett SNR HIGH SPEED+ | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SNR HIGH SPEED+

NTN SNR Dazu passt

Hochgeschwindigkeitsfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, geringe Reibung und sehr hohe Drehzahlen.

Spezialfett SNR VIB | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SNR VIB

NTN SNR Dazu passt

Spezialfett für große Schwingungen, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen und hohe Lasten in feuchter Umgebung.

Spezialfett SNR FOOD AL | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SNR FOOD AL

NTN SNR Dazu passt

Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...