Menu

Hydraulikmutter SNR

von NTN SNR   |   mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte

Drucken
Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung sowie Sitz, verfügt über eine automatische Kolbenrückstellfunktion BACK & FORTH. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.
Einsatzbereich
  • Lager mit kegeliger Bohrung
  • genormte Spann- und Abziehhülsen

Vorteile/Ausführungen
  • BACK & FORTH-System
    – automatische Kolbenrückstellung in die Ausgangsposition durch eingebaute Druckfedern
    – einfache und selbstständige Hydrauliköl-Rückführung in die Pumpe
  • Not-Aus zur Vermeidung von Kolbenaustritt aus Ringkörper
  • sichere Handhabung durch gerändelte Ringoberfläche
  • 2 Gewindeausführungen
    – metrisches Feingewinde ISO 965-1998 Toleranz 6 H
    – Trapezgewinde ISO 2901-1993 Toleranz 7 H
  • 2 hydraulische Anschlusspunkte für optimalen Zugang (radial, axial)
  • 1 Schnellkupplungsanschluss (Steckverbinder) mit Sicherheitsverriegelung, mögliche Anbringung auf Vorderseite oder Außen-Ø
  • Dichtschraube mit Kugel
  • 2 vorgesehene, stirnseitige Bohrungen für Messuhrmontage (Manometer separat bestellbar)

Anwendungen/Hinweise
  • Lager kann direkt auf einer kegeligen Welle, Spannhülse oder Abziehhülse sitzen
  • in Verbindung mit Hydraulikleitung und mit Hydrauliköl gefülltem Druckerzeuger verwendbar

Lieferumfang
  • Hydraulikmutter
  • Ersatzdichtungssatz
  • Montagehebel

Downloads

Für Sie interessant

Abzieher hydraulisch, integrierte Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Abzieher hydraulisch, integrierte Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 300 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.

Abzieher hydraulisch, separate Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Abzieher hydraulisch, separate Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 400 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.

Arm für hydraulischen Abzieher | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Arm für hydraulischen Abzieher

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzarme bzw. zusätzliche Arme in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich.

Hydraulikzylinder für Abzieher hydraulisch mit integrierter Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikzylinder für Abzieher hydraulisch mit integrierter Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzzylinder für hydraulische Abzieher mit integrierter Handpumpe.

Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpe für Abzieher mit separater Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpe für Abzieher mit separater Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzzylinder und Ersatzpumpe für hydraulische Abzieher mit separater Handpumpe.

Hydraulikmutter | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikmutter

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung und Sitz. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.

Ersatzdichtung für Hydraulikmutter | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Ersatzdichtung für Hydraulikmutter

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzdichtungsset für Hydraulikmutter HYDNUT, Werksnummer entspricht der Baugröße der Hydraulikmutter.

Handpumpensatz einstufig, 4000 bar | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Handpumpensatz einstufig, 4000 bar

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Manuell mit Handhebel betriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 200 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern.

Handpumpensatz zweistufig, 700 bar | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Handpumpensatz zweistufig, 700 bar

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Manuell mit Handhebel betriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 35 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern. Schaltet sich automatisch mit zweistufiger Pumpe, vom Niederd...

Handpumpensatz zweistufig, 1000 bar | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Handpumpensatz zweistufig, 1000 bar

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Manuell mit Handhebel betriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 50 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern. Schaltet sich automatisch mit zweistufiger Pumpe, vom Niederd...

Fußpumpensatz stufenlos, 1000 bar | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Fußpumpensatz stufenlos, 1000 bar

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Druckluftbetriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 50 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern. Dieser stufenlose Fußpumpensatz benötigt am pneumatischen Anschluss eine D...

Hydraulikschlauch | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Hochdruckschlauch mit Steckkupplungsmuffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken