Menu

35 Ergebnisse für „H-Plus Industrieschlauch“

Schläuche, Armaturen Ratgeber

Schläuche und Armaturen – Highlights Schläuche von Trelleborg Der Marktführer für technisch anspruchsvolle Industrieschläuche und Kautschukprodukte überzeugt mit einer großen Vielfalt an Schläuchen für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. (...) Großes Lagersortiment Was immer Sie fördern wollen, wir bieten Ihnen mit knapp 3.000 Lagerartikeln aus unserem Sortiment an Industrieschläuchen und Armaturen ein höchstmögliches Maß an Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit. (...) Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Nicht zu toppen: H-Plus Industrieschläuche Mit unserer Eigenmarke  H-Plus haben wir in Zusammenarbeit mit führenden Qualitäts-Herstellern der Branche ein einzigartiges Sortiment entwickelt.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Mit rund 530 g pro Stück ist die H-Plus ESD Performance-Serie ein echtes Leichtgewicht. (...) Bei den Modellen der Feinstaubmasken H-Plus Cup und H-Plus Fold zeigen die unterschiedlichen Farbcodierungen die jeweilige Schutzklasse der Maske an: gelb (FFP1), grün (FFP2), rot (FFP3). (...) Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit H-Plus Handschuhen Unsere H-Plus Arbeitshandschuhe schützen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Pluspunkte unserer Eigenmarke H-Plus Ratgeber

Unsere Eigenmarke H-Plus bietet ein kompaktes Sortiment an Schlangen, Knochen und Dreikantprofilen. Das H-Plus Leistungsversprechen: Top-Qualität plus optimales Preis-Leistungs-Verhältnis plus höchste Verfügbarkeit kann nur ein Plus ergeben. (...) Am besten gleich hier zum Sortiment gelangen und bestellen.Schalungstechnik von H-Plus bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie beste Verfügbarkeit

H-Plus – geprüfte Qualität von Österreichs größtem technischen Händler Ratgeber

Bei der Haberkorn Eigenmarke H-Plus erhalten Sie Markenqualität zum bestmöglichen Preis. (...) Unsere H-Plus Produkte sind innerhalb von 24 Stunden beim Kunden vor Ort. (...) H-Plus führt auch Betriebseinrichtungen in höchster Qualität auf Herstellerniveau.

H-Plus Schläuche für jeden Anwendungsbereich Ratgeber

H-Plus Schläuche werden von führenden Herstellern in Europa produziert. (...) Natürlich dürfen hier entsprechende Druckluft- und Pressluft-Schläuche von H-Plus nicht fehlen. (...) Auch mit Feststoffen können es unsere speziellen H-Plus Förderschläuche aufnehmen.

Welche Vorteile haben die Beschichtungen von Montagehandschuhen? FAQ

Beliebte Beschichtungen : Beliebte Polyurethan (PU) Vorteile: sehr dünn, ergibt ein gutes Tasgefühl, preislich attraktiv  Beispiel: Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite  Nitrilschaum  Vorteile: sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv  Beispiel: Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen  Nitril glatt  Vorteile: wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette, Kühlschmiermittel  Beispiel: Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340  Latex schrumpfgeraut  Vorteile: beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Beispiel: Montagehandschuh Grip 310 

H-Plus – die Eigenmarke von Haberkorn Ratgeber

Die Haberkorn Eigenmarke H-Plus bietet Ihnen eine hervorragende Mischung aus Preis-Leistungs-Verhältnis, Verfügbarkeit und Qualität. (...) Als Österreichs größter technischer Händler garantiert Haberkorn für die geprüfte Qualität aller H-Plus Produkte.

Kleinpakete – H-Plus Faltschachteln Ratgeber

Die H-Plus Faltschachteln wurden speziell für die Anforderungen von Metall, Bau und Industrie, für die Verwendung in Werkstätten und auf Baustellen konzipiert. (...) Die H-Plus Schachteln verfügen zudem über einen EAN-Code für rasche Nachorder per Scanner.

H-Plus Schläuche für höchste Ansprüche News

Mit der Haberkorn Eigenmarke H-Plus wurde in Zusammenarbeit mit führenden Qualitätsherstellern der Branche ein einzigartiges Sortiment entwickelt. (...) In unserer aktuellen Kampagne können Sie in die umfangreiche Welt der H-Plus Schläuche eintauchen – angefangen bei Mineralöl- und Vielzweckschläuchen, Öl- und Chemieschläuchen über Dampf- und Heißwasserschläuche bis hin zu Bauschläuchen und dem entsprechenden Schlauchzubehör.

Höchste Standfestigkeit mit der H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 Ratgeber

Unsere H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 ist stapelbar, absolut standsicher und durch ihre zwei komfortablen Tragegriffe sehr einfach zu handhaben. (...) Die H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 sorgt für höchste Sicherheit, denn sie ist BASt-geprüft und gemäß TL-Aufstellungsvorrichtung für Gewichtsklasse K1 zugelassen.

Passen H-Plus Nägel in Nagler unterschiedlicher Hersteller? FAQ

Ja, es ist aber auf die Art der Bindung, des Winkels, des Nageltyps und auf dessen Dimension zu achten.

Welche Aussparungen hat die H-Plus Fußplatte? FAQ

Die H-Plus Fußplatte hat eine 60 x 60 mm Öffnung, drei 40 x 40 mm Öffnungen und eine Drehöffnung für Reflex-Leitbaken.

Pneumatik Ratgeber

Erhältlich für Kolbendurchmesser 16 mm, 20 mm und 25 mm. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Pneumatik Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Pneumatik „Mit Festo bieten wir einen Top-Hersteller in der Pneumatik, der alle Bereiche perfekt abdeckt.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik #02 Jetzt anzeigen Übersicht Seminarplan Festo 2023 Jetzt anzeigen Zum Download Center News Industrieschläuche der Eigenmarke H-Plus

Hilfe bei der Auswahl von Montagehandschuhen Ratgeber

Die Vorteile der verschiedenen Beschichtungen im Überblick: Beschichtung Vorteile Beispiele Polyurethan (PU) sehr dünn, bietet ein gutes Tastgefühl, preislich attraktiv Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite Nitrilschaum sehr weich, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen Nitril glatt wasserdicht, teils beständig gegen Öle, Fette und Kühlschmiermittel Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 Latex schrumpfgeraut beste Griffigkeit bei glatten oder feuchten Oberflächen, Komfort bei rauen Arbeitsmaterialien Montagehandschuh Grip 310 Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Montagehandschuhe Test-Sets bestehen aus verschiedenen Montagehandschuhen mit unterschiedlichen Strick- und Materialtechnologien, sowie Beschichtungsmaterialien.

Baubedarf Ratgeber

Mehr zum Akku-System PRO von STIHL Maurerkelle H-Plus zum Produkt Die Haberkorn Eigenmarke – H-Plus Gerade im Baubedarf kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen. Haberkorn trägt diesem Wunsch mit seiner Eigenmarke Rechnung und bietet diverse Artikel als H-Plus Produkte an – durch die Filterfunktion im Online-Shop (nach H-Plus) sind diese einfach zu finden. Mehr Informationen zum H-Plus Sortiment finden Sie hier. PVC-freie Schalungstechnik Nachhaltig bauen heißt, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden.

Aktionen & Top-Seller im Bereich Werkzeuge und Betriebseinrichtung News

Entdecken Sie etwa den H.Basic Steckschlüssel-Satz, ein Akku-Bohrschrauber-Set von Bosch oder Werkbänke von H-Plus zu großartigen Aktionspreisen.

Verbindungselemente, Schrauben Ratgeber

Erfahren Sie mehr zu sicheren Schraubverbindungen H-Plus – Vorteile der Haberkorn Eigenmarke Bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen. Haberkorn trägt diesem Wunsch mit seiner Eigenmarke Rechnung und bietet diverse Holzbauschrauben, aber auch Stifte und Klammern als H-Plus Produkte an – einfach zu finden durch die Filterfunktion im Online-Shop nach  H-Plus .

Anbieter von Holzverbindern Ratgeber

Gelistet in unserem Sortiment sind Produzenten wie Simpson, Pitzl und Eurotec - und nicht zu vergessen die Haberkorn Eigenmarke H-Plus.

Klappbaken zur Verkehrsregelung in Baustellenbereichen Ratgeber

Die Klappbake Reflex H-Plus beispielsweise bietet höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch, wobei keine separate Beleuchtung notwendig ist.

Montage von Warnleuchten auf Absperrprodukten Ratgeber

Bei einigen Ausführungen wie bspw. der Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED, der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED oder der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz kann die Signalleuchte direkt auf die Leitbake bzw. das Absperrgitter gesteckt und mit einer Schraube fixiert werden.

1-20 von 35 Inhalten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken