von Elika | mehr Hydraulikpumpen
Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.
| Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm |
| Ø 36,5 mm |
| 96 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm |
| Teilkreis-Ø 35/40 mm |
| bei 1.500 Upm und p (cont.) |
OMT Zubehör
Die 4-Loch-Pumpen-Winkelflansche, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.
Voss Zubehör
Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!