Menu

3 Ergebnisse für „Fristads%20Fusion“

Fristads – Arbeitsbekleidung, die schützt und hält Ratgeber

Mit über 100-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Arbeitsbekleidung weiß Fristads über die Bedürfnisse der Kunden bestens Bescheid. (...) Den Anforderungen von Industrie, Bau und Handwerk wird Fristads dabei stets gerecht. Vom Fristads-ICON-Sortiment bis zur Fristads-Fusion-Serie finden Sie im Haberkorn Sortiment eine Vielzahl an Fristads-Produkten.

Was ist der Sd-Wert? FAQ

Der Sd-Wert oder genauer: die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, ist ein bauphysikalisches Maß in der Maßeinheit m (Meter), das die Wasserdampfdurchlässigkeit einer Bauteilschicht, z. (...) B. bei einer Dampfbremse wie DELTA®-NEOVAP 20 der Sd-Wert mit 20 m angegeben, so benötigt der Wasserdampf genau so lange, um durch die vergleichsweise dünne Folie zu „wandern“, wie durch eine 20 Meter dicke Luftschicht. (...) So sollten nach Möglichkeit auf der Außenseite diffusionsoffene Schichten mit einem Sd-Wert von < 0,3 m (diffusionsoffene DELTA®-Unterdachbahn) und auf der Rauminnenseite unter der Wärmedämmung Dampfbremsen oder -sperren mit einem hohen Sd-Wert geplant und verlegt werden.

Fristads-SKARUP-Serie Ratgeber

Arbeitskleidung für das ganze Jahr und farblich abgestimmt – das bietet Fristads mit seiner SKARUP-Serie, die ehemals als Fusion-Serie bekannt war. (...) Bis ins kleinste Detail wurde die gesamte Palette der Arbeitskleidung von Fristads SKARUP geplant und entworfen. (...) Die STFP-Bekleidung (Stretch Fristads Performance) ist in vielen Farbkombinationen erhältlich.

1-3 von 3 Inhalten