Mehr zu ihrem Suchbegriff „Flexelement Klauenkupplung“ in unseren Inhalten Entdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Die Kupplung ist mit unterschiedlichen Nabenausführungen erhältlich: mit zwei langen Naben mit zwei kurzen Naben mit einer kurzen und einer langen Nabe Vorteile der Zahnkupplung reduzierte Trägheitsmomente geräuscharm elastisches Verhalten bei mittleren Temperaturen resistent gegen chemische Produkte einfache Montage Einsatztemperatur: –20 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C) KlauenkupplungKlauenkupplungen kommen überall im Maschinenbau zum Einsatz. (...) Vorteile der Klauenkupplung optimale innere Nachgiebigkeit gute Alterungsbeständigkeit hoher Ermüdungswiderstand hohe Abriebfestigkeit Öl- und Ozonbeständigkeit unterschiedliche Flex-Elemente Einsatztemperatur zwischen –40 °C und +125 °C (kurzfristig bis +150 °C) Unterschiedliche Ausführungen von Klauenkupplungen wie eine spielarme Variante oder eine Kupplung mit Taperlock-Bohrung in der Nabe sorgen für die notwendige Flexibilität. Die Flex-Elemente sind in verschiedenen Härten verfügbar. Somit lassen sich unterschiedliche Dämpfungsverhalten realisieren.