Menu

2 Ergebnisse für „Faserbetonkleber“

Wie werden Faserbeton-Spannstellen richtig verschlossen? FAQ

Für das Einkleben wird Faserbetonkleber (einkomponentig bzw. zweikomponentig) verwendet.

Abstandsrohr aus Faserbeton Ratgeber

Reinigung der Öffnung der Mauerstärke Verstöpselung der Mauerstärken mit einem 1-Komponenten-Faserbetonkleber (Mauerstärke kann auch bei feuchtem Zustand verstöpselt werden) Faserbetonstopfen wird mit dem Faserbetonkleber eingestrichen und ca. 10 mm in ein Faserbetonrohr geschoben Zweiten Faserbetonstopfen einstreichen und in die Öffnung auf den ersten Stopfen drücken, bis dieser bündig ist (überschüssigen Kleber verstreichen) Nach etwa 3 bis 4 Stunden kann die wasserabgelegene Seite auf dieselbe Art verschlossen werden.So sehen die verschiedenen Verschlüsse von Faserbetonmauerstärken aus.

1-2 von 2 Inhalten