Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

MIG/MAG Schweißanlage TransSteel 2200 C

mehr in Schweißstromquellen | mehr von

MIG/MAG Schweißanlage TransSteel 2200 C

Mehr in Schweißstromquellen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schutzgas- Schweißgerät bis 230 A mit digitaler Regelung.
Vorteile/Ausführungen
  • MIG/MAG
- Synergic Funktion für vereinfachte Bedienung
  • WIG
- sehr gute Zündeigenschaft
- WIG U/D Brenner
- zweites Gasmagnetventil für einfache Prozess Umstellung
- WIG Pulsen & TAC
  • MMA (Elektroden)
- ideale Zündeigenschaft aufgrund 90 V Leerlaufspannung
- stabiler Lichtbogen
  • gasgekühlt, Synergic Betrieb, 4-Rollenantrieb, Merker Funktion,  temperaturgesteuerter Lüfter
  • Sonder-4-Taktbetrieb, Korbspulenadapter, 2-Taktbetrieb, 4-Taktbetrieb, Brenner, Freibrandautomatik
  • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädeln, Erdschlussüberwachung
Technische Daten
  • Leerlaufspannung
90 V 
  • Schweißstrom
10–230 A
  • Arbeitsspannung
14,5–24,5 V
  • Schutzart
IP23
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Netzspannung
230 V
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
150 A (100 %)
170 A (60 %)
210 A (30 %)
  • Abmessung (L x B x H)
560 x 215 x 370 mm
  • Gewicht
15 kg
Lieferumfang
  • Stromquelle, Massekabel 25 mm² 4 m, MAG Handschweißbrenner MTG 2100 FSC/3m/45°, WIG Handschweißbrenner TTG2200A F/UD/4m/TMC (MP/Set), Elektrodenkabel 25 mm² 4 m (MP/Set), Startkit 0,8 + 1,0 mm und Gasschlauch 1,5 m

Für Sie interessant


mehr von Fronius | mehr Schweißstromquellen

Schutzgas- Schweißgerät bis 270 A mit digitaler Regelung.