Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei oder mehrere Förderbänder zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz BFT 8 40 verbindet die beiden Antriebsrollen und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit, kann auch nachträglich montiert werden.
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Durch einfaches Einrasten in die Profile mit Nut 8 werden Gleitleistes 8 mit Führungssteg H24 ESD zur Transportstrecke. Kisten und Werkstückträger lassen sich auf der reibungsarmen Kunststoffbahn aus ultrahochmolekularem Polyethylen einfach verschieben.
Hochwertiger Elektromotor mit integriertem Spiroplan®-Getriebe ist in 6 festen Übersetzungen für unterschiedliche Bandgeschwindigkeiten verfügbar. Leichte Montage aufgrund Asynchronmaschine und fest verbautem Winkelgetriebe links- oder rechtsseitig am Förderband.
Universell einsetzbare Transportrolle zur Lösung beliebiger Transportaufgaben. Die kugelgelagerten Transportrollen mit Rohr D50 aus Aluminium bzw. Kunststoff können durch federbelastete Befestigungszapfen nachträglich in eine bestehende Konstruktion eingesetzt und verschraubt wer...
Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum
Dämpfende Kunststoffleiste mit Borsten, lässt sich einfach in Profilnut 8 einrasten und ist in 2 Ausführungen erhältlich. Kurze Bürste wird gerne für Transportanwendung und als Türdichtung eingesetzt wobei die lange Bürste als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführ...
Eine Bahn mit angetriebenen Transportrollen eignet sich für vielfältige automatisierte Förder- und Transportaufgaben. Sie wird aufgebaut unter Verwendung des Kettentriebes. Dabei werden die speziellen Transportrollen einseitig von einer vollständig abgedeckten Kette in den Profil...
Universell einsetzbare Transportrolle, besonders geeignet für die Verkettung manueller Arbeitsplätze und leichte Transportaufgaben. Die Transportrollen TR 32 sind kugelgelagert und werden einfach in Lagerblöcke eingerastet, die an der Profilnut 8 verschraubt werden. Daher können
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!