IEC (Zink-Kohle) IEC (Alkali-Mangan) ANSI Bezeichnung Größe Nennspannung LR 61 AAAA Mini Ø 8,3 mm, H 42,5 mm 1,5 V R03/UM-4 LR 03/AM-4 AAA Micro Ø 10,3 mm, H 45 mm 1,5 V R6/UM-3 LR 6/AM-3 AA Mignon Ø 14,3 mm, H 51 mm 1,5 V SUB-C Ø 23 mm, H 43 mm 1,5 V R14/UM-2 LR 14/AM-2 C Baby Ø 27 mm, H 50 mm 1,5 V R20/UM-1 LR 20/AM-1 D Mono Ø 35 mm, H 62 mm 1,5 V R 1/UM-5 LR 1/AM-5 N Lady Ø 12 mm, H 30 mm 1,5 V 2R10 2LR10 Duplex Stabbatterie Ø 21,8 mm, H 74,6 mm 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) 3R12/1203 3LR12 Flachbatterie L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) 4LR61 J Flat Pack L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm 6 V (4 Zellen à 1,5 V) 6F22 6LR61/AM-6 1604D E-Block oder 9 V-Block L 48,5 B 26,2 mm, H 17 mm 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bau-elektromaterial-mobile-stromversorgung/batterien-batterieladegeraete#topic12180
Mühlberger GmbH / MLS Safety GmbH Fritz-Lenges-Straße 11 DE - 55252 Mainz-Kastel, Germany T +49 6134 2108-100 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 16:00 Uhr Fr. 07:30 - 15:00 Uhr mainz-kastel(at)muehlberger-gruppe.de www.muehlberger-gruppe.de MLS Safety GmbH Karl-Wiechert-Allee 20 30685 Hannover T +49 511 77190-0 F +49 511 77190-10 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 16:30 Uhr Fr. 07:30 - 14:30 Uhr hannover(at)mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ MLS Safety GmbH Schnackenburgallee 151 22525 Hamburg T +49 40 547201-0 F +49 40 547201-54 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:00 - 16:00 Uhr Fr. 07:00 - 15:00 Uhr hamburg(at)mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ MLS Safety GmbH Breitenbachstraße 7 - 9 13509 Berlin T +49 30 435502-0 F +49 30 435502-30 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:00 - 16:30 Uhr Fr. 07:00 - 15:00 Uhr berlin(at)mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ Mühlberger GmbH Frankfurt Höchst, Geb. E720 65926 Frankfurt am Main T +49 69 30545-710 F +49 69 30545-394 Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7:00 - 16:00 Uhr r.beck(at)muehlberger-gruppe.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ Facts Gründungsjahr: 1926 Mitarbeiter: 214 Sortimente: Arbeitsschutz, Industrieausrüstung, Schlauchleitungstechnik, Rohrleitungssysteme, Pharmatechnik Geschäftsführung: Peter Mühlberger, Rüdiger Weber, Harald Stix
https://www.haberkorn.com/unternehmen/standorte/muehlberger-deutschland
Die bis zum Durchschneiden zurückgelegte Strecke mit verschieden hohem Kraftaufwand wird aufgezeichnet und grafisch dargestellt, um die Kraft zu bestimmen, bei der das Gewebe nach 20 mm Weglänge durchschnitten wäre. Auf der Grundlage dieser Kraft wird ein Leistungslevel zwischen A und F errechnet. (...) Strahlungswärme (s) > 7 > 20 > 50 > 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457