Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl, verstärkte Ausführung (größere Dicke) mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.
SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl mit kleinerem Außendurchmesser als nach DIN 6796 ist ein mitverspanntes Federelement in Form einer Tellerfeder, deren Sicherungswirkung ausschließlich auf Kraftschluss beruht.
Sicherungsscheibe aus Federstahl ist ein mitverspanntes Federelement in Form einer Tellerfeder, deren Sicherungswirkung ausschließlich auf Kraftschluss beruht.
Federscheibe aus Federstahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).
Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.