Suche nach ""feuerverzinkt""
126 Produkte in Verbindungselemente, Schrauben

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 126 Produkten
in Suche nach ""feuerverzinkt""
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben ISO 7089, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben ISO 7089, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 9021, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 9021, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Sicherungsmuttern DIN 7967, Federstahl, feuerverzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Sicherungsmuttern DIN 7967, Federstahl, feuerverzinkt

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Federstahl HV 350–425 und metrischem Innengewinde nach Norm.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 7349, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 7349, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Trägerklemme Typ A, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ A, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Vertiefung für mäßige Zugbelastung.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Auflagefläche für mäßige Zugbelastung.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Zweiteilige selbstjustierende Klemme mit stufenlosem Klemmbereich für hohe Schubkräfte.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Trägerklemme Typ AF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ AF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Hoch tragfähige Klemme mit Verdrehsicherung am Trägerflansch für sehr hohe Schubkräfte.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Trägerklemme Typ CF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Trägerklemme Typ CF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Klemme mit Stütznocken hakt sich um die Flanschkante der Stahlbauprofile und verbindet Elemente ohne gegenüberliegende Flächen, z. B. horizontale Träger an vertikalen Stützen.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Ausgleichstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichstück Typ AFCW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ AF/AAF, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Ausgleichstück Typ AFP, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Ausgleichstück Typ AFP, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ AF, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ AF, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 125 A, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 125 A, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Innengewinde nach Norm.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt

Friedberg | Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Innengewinde nach Norm für Verbindungen mit HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Innengewinde nach Norm.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Scheiben DIN 7989-1, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Scheiben DIN 7989-1, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Scheibe aus Stahl, die besonders für Stahlkonstruktionen geeignet ist.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
Federringe DIN 127 B, Federstahl, feuerverzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Federringe DIN 127 B, Federstahl, feuerverzinkt

Federringe, Stellringe

Federring aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Suchergebnis für"feuerverzinkt"
1-20 von 126 Produkten
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen