Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „"blank/schwarz"“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.
Schnorr | Scheiben
Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannscheibe aus Federstahl, Standardausführung mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.
Ausgleichsscheibe aus Stahl wird eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen notwendig ist.
Stifte, Splinte, Keile
Passstift aus gehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.
Wird für die Herstellung von Passfedern verwendet als Verbindung zwischen Nabe und Welle.
Passstift aus ungehärtetem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.
Verbindungsstift aus Stahl zur festen, aber auch zerlegbaren Verbindung von zwei Maschinenteilen.
Tellerfedern
Federscheibe aus Federstahl mit max. 52 HRC nach Norm.
Stift aus Stahl zum Befestigen, Sichern und Zentrieren von Maschinenteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Nieten
Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.
Sicherungsmuttern
Sechskantrippenmutter aus Stahl mit geripptem Flansch und metrischem Regelgewinde.
Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.
Verschlusskappen, Verschlussschrauben
Verschlussschraube aus Stahl mit zylindrischem Gewinde (metrischem Feingewinde „M” oder Rohrgewinde „G”) und Außensechskant als Antrieb.
Metrische Schrauben
Metrische Schraube aus Stahl mit hohem Rändelkopf.
Eine Scheibenfeder ist ein Maschinenelement und wird ähnlich wie Passfedern zur Realisierung einer Welle-Nabe-Verbindung verwendet.
Finden Sie die ideale Schraube für jeden Bedarf
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung