Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „"blank/schwarz"“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Stifte, Splinte, Keile
Wird für die Herstellung von Passfedern verwendet als Verbindung zwischen Nabe und Welle.
Passstift aus gehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.
Passstift aus ungehärtetem Stahl, zum Verbinden und Fixieren von Teilen.
Verbindungsstift aus Stahl zur festen, aber auch zerlegbaren Verbindung von zwei Maschinenteilen.
Stift aus Stahl zum Befestigen, Sichern und Zentrieren von Maschinenteilen.
Nieten
Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.
Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.
Eine Scheibenfeder ist ein Maschinenelement und wird ähnlich wie Passfedern zur Realisierung einer Welle-Nabe-Verbindung verwendet.
Konischer Stift aus ungehärtetem Stahl, gedreht (Form B) nach Norm, zur kraftschlüssigen Fixierung und Verbindung zweier oder mehrerer Einzelelemente.
Passstift aus durchgehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.
Rundstirnige Passfedern (Form A) werden normalerweise eingesetzt, um das Drehmoment von der Welle auf die Nabe zu übertragen.
Spannhülse aus Stahl nach Norm in leichter Ausführung.
Hat drei Wulstkerben, die sich beim Einschlagen in eine Bohrung verformen. Ersetzt teurere Zylinderstifte.
Spiral-Spannhülse aus Stahl nach Norm.
Spiral-Spannhülse aus Stahl nach Norm in schwerer Ausführung.
Spannhülse aus Stahl nach Norm in schwerer Ausführung. Sie dienen zur Befestigung von Maschinenelementen.
Konischer Stift aus ungehärtetem Stahl, geschliffen (Form A) nach Norm mit einem Innengewinde.
Schwerspannstift aus Stahl mit einem Zahnschlitz.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung