Menu
Einfach sicher einkaufen
durch starke Verschlüsselung
24h-Lieferung
für alle Lagerartikel in ganz Österreich
Online-Shop exklusiv für Firmenkunden
mit persönlicher Kundenberatung
250.000 Artikel
rund um die Uhr im Online-Shop
Fröhliche junge Menschen vor dem Haberkorngebäude
Karriere bei Haberkorn
Deine Lehre fürs Leben
Kampagnen
Produkte und Marken im Fokus
RFID-Box steht vor einem Regal
C-Teile-Management
Kleine Teile mit großer Auswirkung

Wir liefern,
was Sie brauchen

Für Industrie
C-Teile mit höchster Verfügbarkeit für Produktion und Instandhaltung

Für Bau
Abgestimmtes Sortiment für Bau und Baunebengewerbe

Exklusiv für Firmenkunden
Professionelle Beschaffung ausschließlich für Gewerbetreibende

Forum - Qualität zum besten Preis

Mehr zu Forum
Forum Werkzeuge

Neu im Shop: Fein Kernbohrmaschinen

Zu den Produkten
Kernbohrmaschine
Aktuell im Trend
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Aktion
Markierspray Bau-Spray2L | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierspray Bau-Spray2L

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierspray mit kurzer Trocknungszeit für schnelle, präzise Markierung und Kennzeichnung von Asphalt, Beton, Mauerwerk, Pflaster, Holz, Erde und Stein.

Schneckengewindeschelle ABA W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W1

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Haberkorn News

Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken