Menu
Einfach sicher einkaufen
durch starke Verschlüsselung
24h-Lieferung
für alle Lagerartikel in ganz Österreich
Online-Shop exklusiv für Firmenkunden
mit persönlicher Kundenberatung
250.000 Artikel
rund um die Uhr im Online-Shop
Mann und Frau in einer Besprechung an einem Tisch
Karriere bei Haberkorn
Mit der Business Journey zu deinem Traumberuf
Kampagnen
Produkte und Marken im Fokus
RFID-Box steht vor einem Regal
C-Teile-Management
Kleine Teile mit großer Auswirkung

Wir liefern,
was Sie brauchen

Für Industrie
C-Teile mit höchster Verfügbarkeit für Produktion und Instandhaltung

Für Bau
Abgestimmtes Sortiment für Bau und Baunebengewerbe

Exklusiv für Firmenkunden
Professionelle Beschaffung ausschließlich für Gewerbetreibende

Neu im Shop: Fein Kernbohrmaschinen

Zu den Produkten
Kernbohrmaschine

Nachhaltige Arbeitsschutzprodukte

Alles auf einen Blick!
2 Personen zeigen auf Windräder
Aktuell im Trend
Aktion
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Schneckengewindeschelle W2 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle W2

Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Nach DIN 3017, Teil 1

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 50 mm, zähhart

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Haberkorn News

Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken