Schweißzusatzwerkstoffe sorgen für stabile Verbindungen und sind für verschiedene Schweißverfahren erhältlich. Mehr in unserem Ratgeber
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode mit universellen Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Kessel-, Behälter- und Maschinenbau.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Universell anwendbare, verkupferte Drahtelektrode mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang. Geeignet für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Universell anwendbare, verkupferte Drahtelektrode mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang. Geeignet für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Drahtelektrode mit der „engineerd nanotech surface“-Oberfläche für zuverlässiges Schweißen über einen weiten Parameterbereich. Besonders geeignet für vollmechanisierte Prozesse, bei denen der Draht im BASEdrum oder dem umweltfreundlichen ECOdrum zum Einsatz kommt.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode mit universeller Einsetzbarkeit im Behälter-, Kessel- und Konstruktionsbau. Sie zeigt sowohl unter Mischgasen als auch unter CO2 einen weitgehend spritzerfreien Werkstoffübergang.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode, verkupfert, zum Schweißen im Kessel-, Druckbehälter-, Rohrleitungs-, Kran- und Stahlbau.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
NiCu-legierte Drahtelektrode, verkupfert, zum Metall-Schutzgasschweißen an wetterfesten Baustählen und Sonderbaustählen.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Ni-legierte Drahtelektrode, verkupfert, zum Schutzgasschweißen von kaltzähen Feinkornbaustählen und nickellegierten Stählen. Für hochwertige Schweißungen an Lagertanks und Rohrsystemen bei Tieftemperaturanwendungen.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode zum Schweißen von hochfesten, vergüteten Feinkornbaustählen, mit einer Mindeststreckgrenze von 690 N/mm².
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode zum Verbindungsschweißen an hitzebeständigen Cr-Stählen und hitzebeständigen austenitischen Stählen. Bestens geeignet für das Herstellen austenitisch-ferritischer Verbindungen und für die Verbindung dünner Bleche mit vollautomatisierten Schweißprozessen z. B....
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Nirodraht auf einer 5-kg-Dornspule für besondere Mobilität.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragsschweißen von artgleichen/-ähnlichen hitzebeständigen Walz- und Schmiedestählen sowie Stahlguss, z. B. in Glühereien, Härtereien, Dampfkesselbau, Erdölindustrie und Keramikindustrie.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Schweißen artfremder Verbindungen mit einem durchschnittlichen Ferritgehalt von 16 FN. Gut geeignet für das Auftragen von Zwischenlagen beim Schweißen plattierter Werkstoffe.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode zum Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen.
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Hochlegierte Massivdrahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten.
UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe
Universell verwendbar zum MAG-Auftragsschweißen an Bauteilen, die einer hohen Schlag- und Abrasionsbeanspruchung unterliegen, wie Gleisstopfpickel, Schlagbohrmeißel, Meißelhalter, Schredderhämmer, Teile von Gesteinsaufbereitungsanlagen, Pressformen für die Schleifmittelfertigung,...
Schweißzusatzwerkstoffe sind Materialien, die beim Schweißprozess eingesetzt werden, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zwischen den zu verschweißenden Werkstücken herzustellen. Diese Werkstoffe sind in verschiedenen Formen und für verschiedene Schweißverfahren erhältlich.
Massive Schutzgas-Schweißdrähte sind beim MIG/MAG-Schweißen (Metall-Inertgas/Metall-Aktivgas) sehr verbreitet. Sie bestehen aus einem Metallkern und werden in Verbindung mit einem Schutzgas – in der Regel Argon oder CO2 – verwendet. Das Schutzgas schützt den Schmelzpool vor Kontamination durch die Umgebungsluft.
Stabelektroden werden nur beim Elektroden- oder MMA-Schweißen (Manual Metal Arc) verwendet. Sie bestehen aus einem Metallkern, der von einer speziellen Beschichtung aus Mineralien und Metallpulver umgeben ist. Diese Beschichtung erzeugt beim Schweißen die notwendige Schutzatmosphäre.
Beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas) werden WIG-Schweißstäbe verwendet. Sie werden manuell in den Schmelzpool eingebracht. Hier wird meist ein inertes Schutzgas wie Argon verwendet, um die Schweißstelle vor Oxidation zu schützen.
Es gibt zwei Varianten von Fülldrähten: selbstschützende Fülldrähte und gasgeschützte Fülldrähte. Selbstschützende Fülldrähte benötigen kein zusätzliches Schutzgas, gasgeschützte Fülldrahte benötigen hingegen noch ein Schutzgas.
Fülldrähte werden für spezielle Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel wenn eine hohe Abschmelzleistung erforderlich ist.
Diese Stäbe werden beim autogenen Schweißen verwendet, bei einem Prozess, der keine Elektrizität benötigt. Hierbei werden die Metalle durch eine Flamme bis zum Schmelzpunkt erhitzt. Autogen-Schweißstäbe werden meist in Verbindung mit einem Brenngas wie Acetylen verwendet.
Die Wahl des richtigen Schweißzusatzwerkstoffs ist entscheidend für die Qualität und Stabilität der Schweißnaht. Jedes Schweißverfahren hat seine eigenen Anforderungen und Bedingungen, es ist wichtig, den am besten geeigneten Zusatzwerkstoff zu wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!