Menu

Schweißstab DMO-IG, niedriglegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
WIG-Schweißstab, verkupfert, zum Schweißen im Kessel-, Druckbehälter-, Rohrleitung, Kran- und Stahlbau.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: warmfeste Stähle und Stahlgüsse artgleiche, alterungsbeständige und laugenrissbeständige Stähle
  • Schutzgas: 100 % Argon

Vorteile/Ausführungen
  • hochwertiges, sehr zähes und risssicheres Schweißgut
  • alterungsbeständig
  • sehr gutes Schweiß- und Fleißverhalten

Anwendungen/Hinweise
  • Stabprägung vorne: WMoSi
  • Stabprägung hinten: 1.5424

Technische Daten
  • Betriebstemperatur, kaltzäh
–30 bis 550 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads

Für Sie interessant

Schweißstab JE-308L (ehem. EAS 2-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab JE-308L (ehem. EAS 2-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Hochlegierter WIG-Stab zum Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Korrosionsbeständig ähnlich wie artgleiche, kohlenstoffarme und stabilisierte, aust...

Schweißstab Thermanit A-318 (ehem. SAS4-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab Thermanit A-318 (ehem. SAS4-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Hochlegierter WIG-Stab für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten.

Schweißstab Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab Thermanit 310 Mn (ehem. FFB-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Hochlegierter WIG-Stab für das Verbindungs- und Auftragsschweißen von artgleichen und artähnlichen, hitzebeständigen Walz- und Schmiedestählen sowie Stahlguss z. B. in Glühereien, Härtereien, Dampfkesselbau, Erdölindustrie und Keramikindustrie.

Schweißstab Thermanit H-347 (ehem. SAS 2-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab Thermanit H-347 (ehem. SAS 2-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Hochlegierter WIG-Stab für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten.

Schweißstab A7 CN-IG, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab A7 CN-IG, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

WIG-Schweißstab für Verbindungen zwischen verschieden legierten sowie schwierig schweißbaren Stählen und 14-%-Mn-Stählen. Weiters für zähe Zwischenschichten bei Hartauftragungen, verschleiß- und korrosionsbeständige Auftragungen an Schienen- und Weichenteilen, Ventilsitzen sowie

Schweißstab Thermanit 309L (ehem. CN 23/12-IG), hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab Thermanit 309L (ehem. CN 23/12-IG), hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Massivdrahtelektrode für das Schweißen artfremder Verbindungen mit einem durchschnittlichen Ferritgehalt von 16 FN. Gut geeignet für das Auftragen von Zwischenlagen beim Schweißen plattierter Werkstoffe.

Schweißstab CN 13/04 Si, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab CN 13/04 Si, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen 13 Cr(Ni) und 13 Cr-Stählen und Gußwerkstoffen. Geeignet für Wärmebehandlungen, wie Vergüten.

Schweißstab UTP A 32 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab UTP A 32

UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe

Kupfer-Zinn-Legierungen mit 6–8 % Sn, nach DIN 17662, Kupfer-Zink-, Kupfer-Zinn-Zink-Blei-Legierungen.

Schweißstab UTP A 384 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab UTP A 384

UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe

Kupfer-Silizium- und Kupfer-Mangan-Legierungen nach DIN 17666, z. B. CuSi2Mn, CuSi3Mn, CuMn2, CuMn5; Kupfer-Zink-, Kupfer-Zinn-Zink-Blei-Legierungen; zum MIG-Löten beschichteter Stahlbleche.

Schweißstab UTP A 73 G2 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab UTP A 73 G2

UTP Maintenance | Schweißzusatzwerkstoffe

Für hochverschleißfeste Auftragungen an Maschinenteilen und Werkzeugen, die starkem Abrieb und Druck bei mäßiger Schlagbeanspruchung und erhöhten Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Zur Herstellung hochwertiger Arbeitsflächen unter Verwendung von un- oder niederlegiertem Träger...

Schweißstab ML 1070 Al99,7 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab ML 1070 Al99,7

Migal | Schweißzusatzwerkstoffe

Schweißstab aus Aluminium.

Schweißstab ML 4043 AlSi 5 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schweißstab ML 4043 AlSi 5

Migal | Schweißzusatzwerkstoffe

Schweißstab aus Aluminium.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken