Menu
  • Produkte
  • Marken

Mantelelektrode UTP 8

von utp maintenance by voestalpine   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Produktdetails
Eignet sich für die Kaltschweißung von Grau-, Temper- und Stahlguss sowie für die Verbindung dieser Grundwerkstoffe mit Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen, vor allem in Reparatur und Unterhalt. UTP 8 zeichnet sich durch hervorragende Schweißeigenschaften aus.
Vorteile/Ausführungen
  • gut kontrollierbarer Fluss für eine spritzerfreie Schweißung in allen Lagen bei minimaler Stromeinstellung
  • hervorragende Schweißeigenschaften
  • Schweißgut und Übergangszonen feilbar

Anwendungen/Hinweise
  • je nach Wandstärke ist eine U-Naht oder eine doppelte U-Naht vorzuziehen
  • die Gusshaut des Grundwerkstoffes ist genügend breit zu entfernen
  • bei steiler Elektrodenführung ist der Lichtbogen kurz zu halten
  • dünne Lagen anlegieren, deren Breite höchstens 2 x dem Kerndrahtdurchmesser entspricht
  • die Schweißnähte sollten jeweils nicht länger als 10 x Elektrodenduchmesser geschweißt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden
  • die Schlacke ist unmittelbar nach dem Schweißen zu entfernen und das Schweißgut sorgfältig zu hämmern
  • wiederzünden auf dem Schweißgut (nicht auf dem Grundmaterial)

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom/Wechselstrom


Downloads

Für Sie interessant

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX KE, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX KE, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend.

Mantelelektrode FOX NUT, Ausnutelektrode | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX NUT, Ausnutelektrode

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Spezialelektrode zum Fugenhobeln und Ausnuten von unlegierten bis hochlegierten Stählen, Grauguss, Leichtmetallen und Buntmetallen außer Reinkupfer.

Mantelelektrode FOX SPE, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX SPE, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-basisch-umhüllte Stabelektrode mit besonderer Eignung für Zwangslagen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX EV 47, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX EV 47, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen.

Mantelelektrode FOX EV 50, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX EV 50, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. Schweißgutausbringung ca. 110 %.

Mantelelektrode FOX EV 50-W, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX EV 50-W, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen.

Mantelelektrode FOX EV 63, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX EV 63, niedriglegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle höherer Festigkeit und einem Kohlenstoffgehalt bis 0.6 %.

Mantelelektrode FOX NiCuCr, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX NiCuCr, niedriglegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

NiCuCr-legierte, basisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche wetterfeste Baustähle wie z. B. CORTEN, PATINAX, CORALDUR und KORALPIN. Hohe mechanische Gütewerte mit hoher Rissfestigkeit auch bei starrer Einspannung.

Mantelelektrode FOX A 7, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX A 7, hochlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Kerndrahtlegierte Stabelektrode mit basischer Umhüllung für verschiedenste Anwendungen bei Verbindungs- und Auftragsschweißungen in allen Positionen außer fallend.

Mantelelektrode FOX A 7-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX A 7-A, hochlegiert

Böhler Welding by voestalpine | Schweißzusatzwerkstoffe

Kerndrahtlegierte Stabelektrode mit rutil-basischer Umhüllung für verschiedenste Anwendungen bei Verbindungs- und Auftragsschweißungen in allen Positionen außer fallend.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 542 starke Marken