Menu

Mantelelektrode FOX A 7-A, hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Kerndrahtlegierte Stabelektrode mit rutil-basischer Umhüllung für verschiedenste Anwendungen bei Verbindungs- und Auftragsschweißungen in allen Positionen außer fallend.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: hochfeste, unlegierte und legierte Bau-, Vergütungs- und Panzerstähle mit- und untereinander; unlegierte sowie legierte Kessel- oder Baustähle mit hochlegierten Cr- und Cr-Ni-Stählen; hitzebeständige Stähle bis +850 °C; austenitische Manganhartstähle miteinander und anderen Stählen; kaltzähe Blech- und Rohrstähle in Verbindung mit kaltzähen austenitischen Werkstoffen
  • Schwarz-Weiß-Verbindungen sowie wenig schweißgeeigneten Stähle und austenitische Manganhartstähle, auch für Reparaturarbeiten
  • Puffer- und Zwischenlagen an Schienen und Weichen, bei Ventilsitzen und in Wasserkraftwerken

Vorteile/Ausführungen
  • kaltverfestigungsfähig
  • sehr gute Kavitationsbeständigkeit
  • risssicher
  • thermoschockbeständig
  • weitgehend unempfindlich gegen Sima-Phasen-Versprödung über 500 °C
  • stabiler Lichtbogen an Gleich- und Wechselstrom

Anwendungen/Hinweise
  • Vorwärmung und Zwischenlagentemperatur auf den Grundwerkstoff abstimmen
  • Wärmenachbehandlung möglich
  • Rücksprache mit dem Hersteller empfehlenswert bei Betriebstemperaturen von über +650 °C
  • Rücktrocknung: falls notwendig 120–200 °C, min. 2 Std.

Technische Daten
  • Zunderbeständigkeit
bis –850 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom/Wechselstrom


Downloads

Für Sie interessant

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX KE, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX KE, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend.

Mantelelektrode FOX SPE, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX SPE, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Rutil-basisch-umhüllte Stabelektrode mit besonderer Eignung für Zwangslagen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX EV 47, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX EV 47, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen.

Mantelelektrode FOX EV 50, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX EV 50, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. Schweißgutausbringung ca. 110 %.

Mantelelektrode FOX EV 50-W, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX EV 50-W, unlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen.

Mantelelektrode FOX EV 63, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX EV 63, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Basisch-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle höherer Festigkeit und einem Kohlenstoffgehalt bis 0.6 %.

Mantelelektrode FOX NiCuCr, niedriglegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX NiCuCr, niedriglegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

NiCuCr-legierte, basisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche wetterfeste Baustähle wie z. B. CORTEN, PATINAX, CORALDUR und KORALPIN. Hohe mechanische Gütewerte mit hoher Rissfestigkeit auch bei starrer Einspannung.

Mantelelektrode FOX A 7, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX A 7, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Kerndrahtlegierte Stabelektrode mit basischer Umhüllung für verschiedenste Anwendungen bei Verbindungs- und Auftragsschweißungen in allen Positionen außer fallend.

Mantelelektrode FOX CN 23/12 Mo-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX CN 23/12 Mo-A, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Niedriggekohlte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung. Überprüft und zugelassen vom TÜV für Ferrit-Austenit-Verbindungen bis +300 °C sowie für Schweißplattierungen 1. Lage bis +400 °C.

Mantelelektrode FOX CN 29/9-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Mantelelektrode FOX CN 29/9-A, hochlegiert

Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe

Kerndrahtlegierte, austenitisch-ferritische Spezial-Stabelektroden mit rutiler Umhüllung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken