Menu

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M

von Aigner   |   mehr Schweißrauchabsauganlagen

Drucken
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Vorteile/Ausführungen
  • großzügiger Luftauslass
  • großes, überstehendes Hinterrad
  • extrem leichtgängiger Absaugarm in Schlauchausführung mit effektiv geformter Absaughaube
  • ergonomischer Haltegriff

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für explosionsfähige Stäube geeignet

Technische Daten
  • Ventilatorleistung
1.490/1.050 m3/h (max./eff.)
  • Abscheidegrad
> 99 %
  • Schalldruckpegel
67 dB(A)
  • Abmessung L x B x H
790 x 820 x 1.240 mm

Material
  • Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet

Lieferumfang
  • 2 Filterpatronen aus Polyester-Nadelfilz
  • Staubsammelschublade
  • 5 m Anschlusskabel
  • Betriebsanzeige
  • akustische Filterüberwachung
  • Betriebsstundenzähler
  • front- und rückseitige Wartungstür
  • gebremste Lenkrollen

Downloads

Für Sie interessant

Schweißrauchabsaugung Super Clean M | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Super Clean M

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.

Schweißrauchabsaugung Super Clean MH | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Super Clean MH

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.

Schweißrauchabsaugung Super Clean M-XL | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Super Clean M-XL

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet MH | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Profi Jet MH

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M auto | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M auto

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet MH auto | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Profi Jet MH auto

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit perfekt balanciertem Arm und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL auto | Schweißrauchabsauganlagen
angesehen
Gekauft
Schweißrauchabsaugung Profi Jet M-XL auto

Aigner | Schweißrauchabsauganlagen

Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken