Die MagicCleaner-Geräteserie bietet eine innovative, effiziente und ressourcenschonende Lösung für die Behandlung von Edelstahl. Sie vereint die Funktionen Reinigen, Polieren und Beschriften, wobei die Materialoberfläche unbeschädigt bleibt. Die Geräte sind dank Inverter-Technologie energieeffizient, leicht und benutzerfreundlich.
Die MagicCleaner-Geräteserie bietet innovative Lösungen für die Behandlung von WIG-Schweißnähten und Edelstahloberflächen. Mit diesen Geräten können Sie Edelstahl reinigen, polieren und beschriften. Im Unterschied zu mechanischen oder chemischen Methoden bleibt die Materialoberfläche unversehrt. Es gibt keine notwendige Einwirkzeit, ein zusätzlicher Passivierungsprozess ist nicht erforderlich.
Der MagicCleaner ermöglicht es Ihnen, WIG-Schweißnähte und Edelstahloberflächen in einem einzigen Arbeitsgang zu reinigen und zu passivieren. Diese Effizienz wird durch einen wirtschaftlichen Elektrolytverbrauch ergänzt. Egal ob in der am Reinigungsbrenner befestigten Tube oder im mitgelieferten 1,8-Liter-Tank des MC300, der Elektrolytverbrauch kann präzise und einfach dosiert werden, was zu Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen beiträgt.
Die Bedienung erlaubt eine rasche und einfache Inbetriebnahme in höchstens drei Schritten. Alle nötigen Parameter, einschließlich Betriebsart, Reinigungsleistung und Elektrolytdosierung, sind auf der Vorderseite des Geräts sicht- und einstellbar.
Fronius setzt auf die Inverter-Technologie. Dies führt zu einer niedrigeren Leistungsaufnahme bei gleichbleibender Ausgangsleistung. Das Endresultat ist ein energiesparendes und leichtes Gerät.
Das hochentwickelte elektrochemische Reinigungsgerät ermöglicht Reinigung, Politur und Beschriftung von Edelstahl. Tatsächlich vereint der MagicCleaner die Reinigung und Passivierung von Edelstahlflächen in nur einem Schritt. Dabei wird die beim Schweißen entstehende Oxidationsschicht entfernt und zugleich die schützende Passivschicht wiederhergestellt.
Nach der Reinigung sorgt der Poliervorgang für glänzende Edelstahloberflächen und optimiert den Passivierungsprozess des Materials. Das elektrochemische Polieren ist ein Prozess, der einen Teil des Grundmaterials vom Werkstück abträgt und dadurch die Oberfläche erhellt. Dies ergibt einen gleichmäßigen Glanz nach der Reinigung und fördert den Passivierungsprozess Edelstahls.
Eine weitere Besonderheit des MagicCleaner ist die Möglichkeit, Edelstahloberflächen permanent zu markieren – eine ausgezeichnete Alternative zu Aufklebern oder Lasergravur. Für die permanente Kennzeichnung von Edelstahl mit Firmenlogos, Artikelnummern, Barcodes und vielem mehr bietet das Gerät die Markierungsfunktion. Wechselstrom (AC) wird für schwarze Markierungen genutzt, während Gleichstrom (DC) für weiße Markierungen verwendet wird.
Der MagicCleaner 150 ist in nur zwei Schritten einsatzbereit und mit seinen 4,5 kg ein Leichtgewicht. Somit ist er die perfekte Begleitung in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Der MagicCleaner 300 ist besonders leistungsstark und hat ein patentiertes Druckluftgebläse. Aus diesem Grund ist er optimal für intensive Anwendungen und längere WIG-Schweißgeräte geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!