Schweißgleichrichter Transpocket 180 Set

von Fronius   |   mehr Elektrodenschweißgeräte

Drucken
Produktdetails
E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung. Die Folgen sind eine verbesserte Zündung, wenig Spritzer und ein höchst stabiler Lichtbogen.
Vorteile/Ausführungen
  • digitaler Resonanzinverter, PFC-Technologie, Multi Voltage (MV-Variante)
  • generatortauglich, S-Zeichen, CE-Zeichen, Soft- und Hot Start, Anti-Stick-Funktion,
  • TIG-Pulse, TAC-Funktion, fallnahtsicher bei Cel-Elektroden
  • temperaturgesteuerter Lüfter, Übertemperaturschutz und Staubfilter, Tragegurt

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
101 V 
  • Schweißstrom
10–180 A
  • Arbeitsspannung
20,4–27,2 V
  • Schutzart
IP23
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzspannung
230 V
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
120 A (100 %)
150 A (60 %)
180 A (35 %)
  • Abmessung (L x B x H)
435 x 160 x 310 mm
  • Gewicht
22,6 kg

Lieferumfang
  • Massekabel 25mm² 3m, Elektrodenkabel 25mm² 4m, Schweißschirm Easy, Schlackenhammer, Bürste, Schweißerhandschuhe, Koffer Tool Case 85

Downloads

Für Sie interessant

Schweißplatzausrüstung | Massekabel, Elektrodenkabel, Schweißplatzausrüstungen
angesehen
Schweißplatzausrüstung

Fronius Zubehör

Komfortable Schweißplatzausrüstung mit Kabelstecker als notwendiges Schweißzubehör für Elektrodenschweißen.

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Stabilisierte kerndrahtlegierte austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 10V

3M Zubehör

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 100V Black

3M Zubehör

Mit Automatikschweißfilter. Zuverlässiger Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitig guter Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Speedglas™ 9100X

3M Zubehör

Mit Automatikschweißfilter. Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.

Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißerschutzmaske Fazor 1000 Plus

Fronius Zubehör

Perfekter Komfort mit farbechter Sicht dank neuer Blendschutz-Kassettentechnologie, mit automatischer Abdunkelung, hoher Hitze- und Strahlungsabschirmung, permanentem UV-/IR-Strahlungsschutz, mit neuem Energiekonzept 3.000 Stunden Einsatzbereitschaft und optimalem Tragekomfort. 

Schweißgleichrichter Transpocket 150 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter Transpocket 150

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A.

Schweißgleichrichter Transpocket 150 Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter Transpocket 150 Set

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung. Die Folgen sind eine verbesserte Zündung, wenig Spritzer und ein höchst stabiler Lichtbogen.

Schweißgleichrichter Transpocket 180 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter Transpocket 180

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung. Die Folgen sind eine verbesserte Zündung, wenig Spritzer und ein höchst stabiler Lichtbogen.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen