Schweißgleichrichter TransPocket 180 Set/EF

von Fronius   |   mehr Elektrodenschweißgeräte

Drucken
Produktdetails
E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.
Vorteile/Ausführungen
  • digitaler Resonanzinverter, PFC-Technologie, Multi Voltage (MV-Variante) generatortauglich
  • S-Kennzeichnung, CE-Kennzeichnung
  • Soft- und Hot-Start, Anti-Stick-Funktion, TIG-Pulse, TAC-Funktion
  • fallnahtsicher bei CEL-Elektroden
  • temperaturgesteuerter Lüfter, Übertemperaturschutz und Staubfilter, Tragegurt
  • verbesserte Zündung
  • wenig Spritzer
  • höchst stabiler Lichtbogen

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
101 V 
  • Arbeitsspannung
20,4–27,2 V
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
120 A (100 %)
150 A (60 %)
180 A (35 %)
  • Abmessung L x B x H
435 x 160 x 310 mm

Lieferumfang
  • Massekabel 25 mm², 3m
  • Elektrodenkabel 25 mm², 4m
  • Schweißschirm Easy
  • Schlackenhammer
  • Bürste
  • Schweißerhandschuhe
  • Koffer Tool Case 85

Downloads

Für Sie interessant

Schweißplatzausrüstung | Massekabel, Elektrodenkabel, Schweißplatzausrüstungen
angesehen
Schweißplatzausrüstung

Fronius Zubehör

Komfortable Schweißplatzausrüstung mit Kabelstecker als notwendiges Schweißzubehör für Elektrodenschweißen.

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX ETI, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht.

Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Stabilisierte kerndrahtlegierte austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung.

Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm für gelegentliches Schweißen mit Welding-Filter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Fazor 1000 Plus

Fronius Zubehör

Einfacher Schweißerschutzhelm mit optimalem Schutz für tägliche Schweißarbeiten. Schaltet bei Dunkelheit in den Ruhezustand.

Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A.

Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set/EF | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 150 Set/EF

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter TransPocket 180 Set | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 180 Set

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 180 A und WIG-Zusatzfunktion bis 180 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.

Schweißgleichrichter TransPocket 2500 | Elektrodenschweißgeräte
angesehen
Schweißgleichrichter TransPocket 2500

Fronius | Elektrodenschweißgeräte

E-Handschweißen bis 250 A und WIG-Zusatzfunktion bis 250 A.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen