Schweißgleichrichter AccuPocket Set

von Fronius   |   mehr Elektrodenschweißgeräte

Drucken
Produktdetails
E-Handschweißen bis 140 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Der in der Anlage integrierte Hochleistungsakku liefert ausreichend Power, um ca. 18 Stück 2,0-mm-Elektroden bzw. ca. 6 Stück 3,25-mm-Elektroden zu verschweißen.
Vorteile/Ausführungen
  • Li/Ion-Technologie, Ladegerät, generatortauglich (2 kVA)
  • S-Kennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Anti-Stick-Funktion
  • automatische Gasnachströmung, Berührungszündung
  • fallnahtsicher bei CEL-Elektroden
  • temperaturgesteuerter Lüfter, Übertemperaturschutz, Staubfilter
  • Soft- und Hot-Start, Dynamik
  • Kapazitätsanzeige des Akku-Ladezustandes, Standard- und Schnelllademodus, Standalone und Hybridbetrieb
  • TAC-Funktion (WIG), Pulsbetrieb (WIG), Comfort-Stop (WIG)
  • integriertes Magnetventil (WIG), Up-/Down-Regelung für Schweißbrenner (WIG)

Technische Daten
  • AccuPocket 150
 
    - Leerlaufspannung90 V
    - Schweißstrom Elektrode-DC10–140 A
    - Schweißstrom WIG-DC3–150 A
    - Arbeitsspannung0–90 V
    - Netzfrequenz50–60 Hz
    - Netzspannung230 V AC (± 15 %)
    - Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)40 A (100 %) Hybrid
100 A (25 %) Hybrid
140 A (18 %) Hybrid
    - Abmessung L x B x H435 x 160 x 310 mm
  
  • Ladegerät ActiveCharger 1000/230
 
    - Eingangsspannung230 V AC, 50 Hz
    - Ausgangsspannung30–57 V DC
    - Eingangsstrom8,7 A eff
    - Ausgangsstrom18 A DC
    - Ausgangsleistung max.1.026 W
    - Wirkungsgradbis zu 96 %
    - Betriebstemperatur–20 °C bis +40 °C
    - Gewicht2,0 kg

Lieferumfang
  • Ladegerät ActiveCharger
  • E-Handkabel 16 mm²
  • Massekabel 16 mm²
  • Handschild
  • Schlackenhammer
  • Bürste
  • Schweißerhandschuhe
  • Schweißbrenner TTG (nur bei der TIG-Variante)
  • Koffer mit Trolleyfunktion

Downloads

Für Sie interessant

Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX OHV, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit sehr guter Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Universalelektrode, besonders für Kleintransformatoren.

Mantelelektrode FOX KE, unlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX KE, unlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Rutil-Cellulose-umhüllte Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend.

Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Mantelelektrode FOX SAS 4-A, hochlegiert

Böhler Welding by voestalpine Zubehör

Stabilisierte kerndrahtlegierte austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung.

Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 10 mit Automatik-Schweißfilter 10V

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm für gelegentliches Schweißen mit Welding-Filter schützt Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M Zubehör

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Fazor 1000 Plus

Fronius Zubehör

Einfacher Schweißerschutzhelm mit optimalem Schutz für tägliche Schweißarbeiten. Schaltet bei Dunkelheit in den Ruhezustand.

Schuhe für spezielle Einsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

Jalas Das könnte Sie auch interessieren

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Schuhe für spezielle Einsätze
Das könnte Sie auch interessieren
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683 | Schuhe für spezielle Einsätze
angesehen
Gießerstiefel S3 ALPINE 6683

Steitz Secura Das könnte Sie auch interessieren

Spezialstiefel für Gießer und Asphaltierarbeiten aus Glattleder, mit zwei verstellbaren Aufreißschnallen, eingenähter Innenlasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20349:2010 S3 SRC FE AI HI-3 WRU FO HRO.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Bundjacke Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Bundjacke Weld Shield

Planam Arbeitsschutz Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundjacke in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleiner Metallspritzer.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Bundhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Bundhose Weld Shield

Planam Arbeitsschutz Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Bundhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Schweißerschutzkleidung
Das könnte Sie auch interessieren
Latzhose Weld Shield | Schweißerschutzkleidung
angesehen
Latzhose Weld Shield

Planam Arbeitsschutz Das könnte Sie auch interessieren

Robuste und pflegeleichte Hitze- bzw. Schweißerschutz-Llatzhose in modernem Design, für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und unter Gefährdung durch kleine Metallspritzer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen